絞り込み
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 650~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 6
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 8(8)
  • 10(26)
  • 12(11)
  • 15(18)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(3)
切断対象
  • 植え込み(3)
  • 生け垣(3)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(4)
ブランド
  • アルス(4)
  • エスコ(1)
  • カマキ(1)
  • Berger(1)
アルス・エスコ・カマキ・Berger
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
450~500未満(1)
650~700未満(3)
700~800未満(1)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(1)
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる カマキ

    軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる

    カマキ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
    用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式刈込鋏K-900Z アルス

    伸縮式刈込鋏K-900Z

    アルス
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
    用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ全長(mm)720~1050質量(g)980刃長(mm)150切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量刈込鋏K-900 アルス

    軽量刈込鋏K-900

    アルス
    6,298税込6,928
    1丁
    翌々日出荷
    特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。
    用途葉刈り仕様刃カバー付き、ダイヤルナットトラスコ品番382-4314全長(mm)650質量(g)655刃長(mm)150表面処理特殊表面処理切断能力(mm)6材質(柄部)アルミニウム使用目的葉刈り材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    7,910税込8,701
    1個
    翌日出荷
    180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
    付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
  • 軽量刈込鋏2510 Berger

    軽量刈込鋏2510

    Berger
    3,698税込4,068
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番442-4972全長(mm)450質量(g)530刃長(mm)160切断能力(mm)6
刈込鋏