絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1600~1800未満(3)
  • 1800~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 9(1)
  • 12(9)
  • 15(5)
  • 20(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(3)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝刈り(10)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 果実(5)
  • 果樹(2)
  • 高枝(2)
刃長(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(8)
  • 50(1)
  • 52(2)
  • 60(5)
  • 69(1)
  • 123(1)
  • 180(1)
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(1)
  • アルスコーポレーション(19)
  • ムサシ(18)
  • エスコ(16)
  • カマキ(12)
  • 千吉(10)
  • ニシガキ工業(6)
  • E-Value(5)
  • ゴールデンスター(4)
  • SK11(4)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • sita(サイタ)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • CLUB.J(2)
  • WIZ'A(2)
  • 岸本農工具製作所(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • 天寿(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
160~180未満(1)
200~220未満(1)
220~240未満(1)
1000~1200未満(1)
1200~1400未満(2)
1600~1800未満(3)
1800~2000未満(3)
2000~3000未満(5)
3000~4000未満(5)
4000~5000未満(1)
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付

    アルス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880質量(g)1295刃長(mm)48表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
  • ぶどう摘粒鋏 アルス

    ぶどう摘粒鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
    用途果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP切断対象果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチョキズーム アルス

    ライトチョキズーム

    アルス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m

    アルス
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
    用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
  • ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス

    ライトチョキダブルズーム コンパクト

    アルス(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個(1.1kg)
    当日出荷
    女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
    用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

    アルス(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式刃長(mm)123切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り、葉刈り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチョキ専用鋸 金具付き アルス

    ライトチョキ専用鋸 金具付き

    アルス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高枝鋏専用のこぎりです。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ

    アルス(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
    用途高所の枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9113全長(mm)最短/1332、最長/2082質量(g)1040タイプ3段階伸縮ショートタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用

    アルス(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
    用途高所の枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量高枝鋏ライトチョキ アルス

    超軽量高枝鋏ライトチョキ

    アルス(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
    トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
  • 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス

    伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き

    アルス
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
    用途高所の枝切り、果実の採収仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23刃長(mm)48使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • カーボンチョキ 採集型 アルス

    カーボンチョキ 採集型

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ

    アルス(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンチョキ 剪定型 アルス

    カーボンチョキ 剪定型

    アルス
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
    用途高所の枝切り仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1800質量(g)420刃長(mm)60材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木15
  • ライトチョキダブルズーム アルス

    ライトチョキダブルズーム

    アルス(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(1.1kg)
    欠品中
    わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
    用途高所の枝切り、果実の採収仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297全長(mm)1734~4100質量(g)1140刃長(mm)48使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m

    アルス
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • 超軽量カーボン高枝剪定替刃 アルス

    超軽量カーボン高枝剪定替刃

    アルス
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
    用途高枝剪定鋏替刃使用目的高枝剪定切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンチョキ アルス

    カーボンチョキ

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
    用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス

    高枝鋏ポールチョキ採収タイプ

    アルス
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
    用途園芸付属品刃カバー仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番410-3211全長(mm)1817質量(g)710刃長(mm)69切断能力(mm)12材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
高枝鋏