電装 :「12V車用」の検索結果

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け車種を選ばない小型ウインカー。 高輝度LEDを採用した小型ウインカー。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 フロント、リアで車検対応 / ECE認証試験クリア。 取り付け部M8×20 / 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)。
材質ボディ:アルミダイカスト マットブラック 防水性IP67相当
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24 レンズ径(Φmm)12 配線長約350mm 防水性IPX7相当
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24 レンズ径(Φmm)15 配線長約350mm 防水性IPX7相当
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm)6(ステー) 外径(Φmm)65
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
429 税込472
3日以内出荷

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH 適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様PSE適合品 メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

96947 シーケンシャルウインカー D-Light STELLAR DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W 材質/仕上アルミダイカスト/マットブラック塗装 消費電力(W)2.8 対応車検
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH 適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様PSE適合品 付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ) 適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池 メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車 材質アルミ 幅(mm)スイッチボディ:12 ●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。 仕上ブラックアルマイト仕上げ 適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED DAYTONA(デイトナ) 動画あり
約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能
仕様12V車専用品(AC/DC対応) 消費電力(W)約3.5/個 LEDオレンジ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4 仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。 付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm) 奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203 リム径157 取付幅(mm)158
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)LEDウインカー D-Light ONE
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。 アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個) 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)2.5/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 材質アルミダイカスト マットブラック 消費電力(W)6.2/個 取付ねじM8 防水保護等級IP67相当
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング