カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 電装
          • バッテリー(1)
          • 電球・ハロゲンバルブ・HID(10)
          • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(3)
          • CDI・FIコントローラー(2)
          • リレー・ハーネス(1)
          • セルモーター(1)

電装 :「JA07」の検索結果

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4VDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
CM-01 セルモーター HONDA NTBCM-01 セルモーター HONDANTB
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適応車種:スーパーカブ50 AA04/AA09 スーパーカブ50プロ AA04/AA07 スーパーカブ110 JA10/JA44 スーパーカブ110プロ JA10/JA42 クロスカブ50 AA06 クロスカブ110 JA10/JA45
用途31210-KZV-L01/31210-KWW-742互換品
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーレンズSET 2コSET KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズSET 2コSETKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
4日以内出荷
付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズセット。2個セットなので、全て交換時には2セット必要になります。
適合車種スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45
ウインカーレンズ KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズ。
クリア適合車種スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45適合純正型番33420-GJE-901、33470-GJE-901
LB5-SC LEDヘッドライトバルブ プロテックLB5-SC LEDヘッドライトバルブプロテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
CYCLONEシリーズ ミニバイク用交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できるLEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替えH4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB5-SC LEDヘッドライトバルブ 6000k 30/20w 09-11 スーパーカブ110(JA07)専用適合09-11 スーパーカブ110(JA07)専用 6000k 30/20w
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
LEDフォグランプ取付ボルトセット TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプ取付ボルトセットTAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(AA04/JA07/JA10)用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー)TAKEGAWA(武川)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入)TAKEGAWA(武川)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)TAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット(2個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(2個入)TAKEGAWA(武川)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット(1個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(1個入)TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
ja07 キャリア特集
おすすめ人気ランキング
電装