絞り込み
ブランド
  • K-CON(キタコ)
  • モノタロウ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(118)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(9)
  • Kawasaki(11)
  • KIJIMA(キジマ)(13)
  • LAVEN(ラベン)(12)
  • LIQUI MOLY(36)
  • MAXIMA(マキシマ)(17)
  • MOTOREX(モトレックス)(34)
  • MOTUL(24)
  • PERMATEX(10)
  • REPSOL(24)
  • speedHeart(19)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
  • Verity(ベリティ)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • カストロール(10)
  • スズキ(17)
  • ホンダ(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(181件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(5g)
    当日出荷から3日以内出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス K-CON(キタコ)

    シリコーングリス

    K-CON(キタコ)(38件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    欠品中
    シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
    用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(45件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)

    ブレーキパッドグリス

    K-CON(キタコ)(154件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本(5g)
    当日出荷
    ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
    仕様2輪用成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)

    液状ガスケット5gKC-107

    K-CON(キタコ)(20件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
    用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
  • グリップボンド K-CON(キタコ)

    グリップボンド

    K-CON(キタコ)(25件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個(7g)
    当日出荷
    ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
    主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
  • アルミグリス K-CON(キタコ)

    アルミグリス

    K-CON(キタコ)(15件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
    用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
  • スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)

    スーパープーリーグリス

    K-CON(キタコ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本(5g)
    当日出荷
    プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
    成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデングリスμ(高級) K-CON(キタコ)

    二硫化モリブデングリスμ(高級)

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本(5g)
    当日出荷
    モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
    用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色黒危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデングリス(汎用) K-CON(キタコ)

    二硫化モリブデングリス(汎用)

    K-CON(キタコ)(9件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本(5g)
    当日出荷
    モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。
    用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色黒危険物の類別非危険物
  • ステンポリッシュ K-CON(キタコ)

    ステンポリッシュ

    K-CON(キタコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(80g)
    3日以内出荷
    熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
    成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤液性酸性危険物の類別非危険物
  • ウレアグリス K-CON(キタコ)

    ウレアグリス

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    翌々日出荷
    ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
    用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色青危険物の類別非危険物
  • 有機モリブデングリス K-CON(キタコ)

    有機モリブデングリス

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本(5g)
    翌々日出荷
    モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
    用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色黄危険物の類別非危険物

『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修