絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(4)
- BEL-RAY(10)
- DAYTONA(デイトナ)(115)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(9)
- Kawasaki(11)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- LAVEN(ラベン)(13)
- LIQUI MOLY(36)
- MAXIMA(マキシマ)(11)
- MOTOREX(モトレックス)(33)
- PERMATEX(10)
- REPSOL(24)
- speedHeart(19)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- Verity(ベリティ)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- カストロール(10)
- スズキ(17)
- ホンダ(15)
- ブランドをもっと見る

液状ガスケット
K-CON(キタコ)(181件のレビュー)¥329~税込¥362~1本(5g)当日出荷から3日以内出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
シリコーングリス
K-CON(キタコ)(38件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
ブレーキパッドグリス
K-CON(キタコ)(154件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。仕様2輪用成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶危険物の類別非危険物
カーボングリス
K-CON(キタコ)(45件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
液状ガスケット5gKC-107
K-CON(キタコ)(20件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
グリップボンド
K-CON(キタコ)(25件のレビュー)¥529税込¥5821個(7g)当日出荷ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
アルミグリス
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥399税込¥4391本(5g)当日出荷アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
スーパープーリーグリス
K-CON(キタコ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831本(5g)当日出荷プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリスμ(高級)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥379税込¥4171本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色黒危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリス(汎用)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥339税込¥3731本(5g)当日出荷モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色黒危険物の類別非危険物
ステンポリッシュ
K-CON(キタコ)¥1,398税込¥1,5381個(80g)3日以内出荷熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤液性酸性危険物の類別非危険物
有機モリブデングリス
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥329税込¥3621本(5g)翌々日出荷モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色黄危険物の類別非危険物
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー