バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(163件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(195件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107K-CON(キタコ)(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
シリンジ 50ml DAYTONA(デイトナ)シリンジ 50mlDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
3M ダイノックプライマー KIJIMA(キジマ)3M ダイノックプライマーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(250mL)
当日出荷
施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
メタルポリッシュ ホワイトダイヤモンド(White Diamond)メタルポリッシュホワイトダイヤモンド(White Diamond)(52件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(355mL)
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)エアーフィルターオイル湿式タイプLAVEN(ラベン)(37件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)ほか
当日出荷
湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)関西ペイント(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ガソリンアルミボトル缶 Meltec(大自工業)ガソリンアルミボトル缶Meltec(大自工業)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)高耐熱シリコンガスケット12G 96309DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズMAG&ALUMINUM POLISHマザーズ(61件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(141g)ほか
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ)2サイクルオイル(赤)GENTS(ジェンツ)(72件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
UTC全車共通2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC全車共通2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(29件のレビュー)
569税込626
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
専用ビードクリーム(マウンティングペースト) TIPTOP専用ビードクリーム(マウンティングペースト)TIPTOP(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(5kg)ほか
当日出荷
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ウォーター プルーフ グリース MAXIMAウォーター プルーフ グリースMAXIMA(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(454g)
当日出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(49件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)耐ガソリン液状ガスケットグレー10DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1個(8g)
当日出荷
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
4サイクルエンジンオイル パウチ Max Factory4サイクルエンジンオイル パウチMax Factory(84件のレビュー)
899税込989
1本(1L)
4日以内出荷
廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。スクーターからスポーツバイクまで使用可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモワンタッチスプレー ツヤ消しオキツモ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
バルブコンパウンド(サイメ) KIJIMA(キジマ)バルブコンパウンド(サイメ)KIJIMA(キジマ)(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様細目(220番相当)危険物の類別非危険物
2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS2輪車用ギアオイル GL4NEEDS(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
パーマキュアリペアキット TECHパーマキュアリペアキットTECH(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)スーパーゾイル スプレーSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(79件のレビュー)
859税込945
1本(80mL)ほか
当日出荷
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(78件のレビュー)
589税込648
1缶(1L)
当日出荷から4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)シリコングリスDAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
FRP補修キット プロトFRP補修キットプロト(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
POWER1 ULTIMATE 2T カストロールPOWER1 ULTIMATE 2Tカストロール(154件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)
当日出荷
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(72件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)リフティングペイントDAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml耐熱温度:160~170℃
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)エアーフィルタークリーナーLAVEN(ラベン)(61件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイントDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)油面ゲージ用予備ポンプKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
バルブコンパウンド(チュウメ) KIJIMA(キジマ)バルブコンパウンド(チュウメ)KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
仕様中目(180番相当)危険物の類別非危険物
ビードクリーム DRC(ダートフリーク)ビードクリームDRC(ダートフリーク)(64件のレビュー)
649税込714
1個(40g)
当日出荷
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修