絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- K-CON(キタコ)(8)
- スズキ(5)
- ホンダ(3)
- PERMATEX(3)
- LIQUI MOLY(3)
- K&N(2)
- BEL-RAY(2)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- MAXIMA(マキシマ)(1)
- CHAMELEON FACTORY(1)

ヤマハ グリースE 150G
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(150g)当日出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
グリース J 150G
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用使用温度範囲(℃)-25~110ちょう度0号危険物の類別非危険物
グリースF 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースG 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個(150g)11日以内出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
ヤマハグリースC 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥2,898税込¥3,1881缶(150g)4日以内出荷リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
グリースR 5g
YAMAHA(ヤマハ)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースN 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥2,798税込¥3,0781個(150g)5日以内出荷増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。用途主な使用部位。ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物