絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DID(2)
- EKチェーン(3)
- EVERS(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- LAVEN(ラベン)(5)
- LIQUI MOLY(4)
- MAXIMA(マキシマ)(3)
- MOTOREX(モトレックス)(4)
- MOTUL(5)
- RK JAPAN(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
- Verity(ベリティ)(1)
- Vipros(ヴィプロス)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- スズキ(5)
- ホンダ(2)
エコロジープロダクト

タプトン(浸透防錆潤滑剤)
スズキ(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペネルーブ
LAVEN(ラベン)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
Motorbike Chain Cleaner
LIQUI MOLY¥1,498税込¥1,6481本(500mL)9日以内出荷ゴムやプラスチック類を侵さず素早くクリーニング!。チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適!(Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に対応)使用方法:洗浄・脱脂するパーツにスプレーし、余分な液体と汚れをウェス等で拭き取ってください。素早く簡単に洗浄・脱脂 中速乾タイプ用途チェーン・スプロケット・ブレーキパーツの洗浄分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180防錆潤滑剤
YAMAHA(ヤマハ)¥969税込¥1,0661本(180mL)5日以内出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 ボルトやアーム類の防錆、潤滑、浸透を保護・促進します。 各パーツの組込みや電装系統品の保護します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Motorbike Chain Lube
LIQUI MOLY¥2,398税込¥2,6381本(250mL)9日以内出荷MotoGPでも採用!浸透性が高く飛び散りにくい!浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルブ。・スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着力が高まり、高速走行においてもオイルが飛び散りにくい。・環境にやさしい生分解性。・Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン、共に使用可能。高潤滑性・耐水性のクリアタイプ用途浸透性が高く飛び散りにくいチェーンルブ分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Brake Anti-Squeal Splay
LIQUI MOLY¥1,798税込¥1,9781本(400mL)9日以内出荷シンセティックとセラミックを元に特別開発された、ブレーキシステム用専用合成潤滑剤。ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。非常に粘着性が高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ブレーキピン、およびドラムブレーキの接点など、ブレーキシステム全体で使用可能。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。ブレーキシステム以外の多くの用途のユニバーサルスプレーとしても非常に適しています。【使用方法】施工箇所をクリーニングし、乾燥後スプレーしてください。動作温度範囲:-40℃~+ 1200℃。ブレーキステム全体の機能を確保用途高耐熱鳴き止めグリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Chain Spray Race
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(400mL)9日以内出荷極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ。セラミック個体潤滑剤と科学摩耗保護。レーシングシーンなどの過酷な条件下で使用可能なモーターサイクル用高性能チェーンスプレー。セラミック潤滑剤とケミカルフリクションプロテクトの 優れた組み合わせにより、摩耗抵抗を最小限にし、チェーンの寿命を延ばします。また、悪条件での良好な吸着性と低い飛散性により、チェーン周辺をクリーンに 保ち、優れた浸透性と腐食防止効果を長期間維持します。使用方法:使用前にMotorbike Chain and Brake Cleanerでチェーンをクリーニングします。次に、本製品を良く振ってからチェーンにスプレーします。溶剤が揮発すると吸着性の効果が現れ、製品が持つ高い性能を発揮します。・Oリング、Xリング、Zリングタイプなど、あらゆるチェーン駆動のモーターサイクルに対応・特に高性能・高トルクのバイク、レースシーン等に最適。セラミック固体潤滑剤と化学摩耗保護用途極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
チェーンガード
GBRacing (ジービーレーシング)¥13,980税込¥15,3781個36日以内出荷適合車種KAWASAKI、ER-6f (2006-2016)、ER-6n (2006-2016)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2008-2022)、Ninja ZX-6R (2007-2012)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Versys 650 (2006-2021)、Z 650 (2017-2022)SUZUKI、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)危険物の類別非危険物
GB Racing Kawasaki Universal ロワーチェーンガード Assembly
GBRacing (ジービーレーシング)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷適合車種KAWASAKI、Ninja 400 (2018-2021)SUZUKI、GSX-S 750 (2017-2020)危険物の類別非危険物
EK メン メンテナンス グリースセット
EKチェーン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷EKチェーンルブ グリースタイプ、EKチェーンクリーナーに実用新案取得のルブリケーター、清掃用チェーンブラシ、メンテナンスプロテクトシートが付属するオールインワンメンテナンスセット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
EK チェーンルブ メンテナンス グリースセット
EKチェーン¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷EKチェーンルブ グリースタイプとEKチェーンクリーナー のお得なセット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ウェット・バイク・ルブ
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(118mL)5日以内出荷ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。色無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
C5 CHAIN PASTE
MOTUL(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(150mL×12本)翌々日出荷C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン ガード
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(184mL)4日以内出荷チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーン ワックス
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(155mL)4日以内出荷チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーブレーキクリーナー
MOTOREX(モトレックス)¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーンルブ622ストロング
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(500mL)7日以内出荷チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーンルブ レーシング
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)7日以内出荷チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モリブデン系焼付防止剤
スズキ¥3,698税込¥4,0681本(420mL)5日以内出荷二硫化モリブデン微粒子を配合したスプレータイプ。耐焼付性、耐摩耗性に優れ、機械の組み立て時、摩擦部分に。ならし運転用やネジ、ピン、ベアリング等のはめ合いで固着防止と容易な脱着に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.118L危険物の性状非水溶性
グリーザー
スズキ¥1,698税込¥1,8681本(300mL)4日以内出荷わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパータプトン 潤滑防錆剤
スズキ¥1,998税込¥2,1981本(300mL)3日以内出荷金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性









































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)