DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
いざという時の車載ツールセット。
ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。
先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。
グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。
エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴