252件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個 リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個

    リンクサス(Linxas)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
    用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。トラスコ品番436-3615幅(mm)140高さ(mm)90品名交換マウスピース奥行(mm)55
  • AF-50用マウスピース サンコーテクノ

    AF-50用マウスピース

    サンコーテクノ
    499税込549
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合AF-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス

    中央自動車工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
  • アルコールチェッカー 高森コーキ

    アルコールチェッカー

    高森コーキ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
    用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース材質本体/ABS、PC マウスピース/PP測定範囲0.000~1.000mg/L電源単4アルカリ乾電池×2(別売)センサーナノ半導体センサー使用環境温度(℃)0~50警告0.150mg/L以上使用期限使用開始から1年または測定数1000回
  • デジタルアルコールテスター 豊光

    デジタルアルコールテスター

    豊光
    2,728税込3,001
    1個
    8日以内出荷
    二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
    材質ABS樹脂電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)測定精度0.05mg/L(BRAC)センサー半導体式高感度アルコールガスセンサーアズワン品番68-4103-80
  • サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入 東京企画

    サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入

    東京企画
    2,698税込2,968
    1セット(5ロール)
    7日以内出荷
    TM-0004、0005専用感熱紙です。
    仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入)アズワン品番65-6900-96
  • アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    32,980税込36,278
    1箱(1000本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)5長さ(cm)12外装フィルム入数(個)20000商品タイプストレートストロー
  • アルコールチェッカー フィガロ技研

    アルコールチェッカー

    フィガロ技研
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラベルシール用紙4巻セット タニタ

    ラベルシール用紙4巻セット

    タニタ
    4,498税込4,948
    1セット(4巻)
    5日以内出荷
    下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。 <対応機種> OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
    対応機種OP203P
  • アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ

    アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。 ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。 暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
    ブラック測定範囲0.0~1.9g/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28使用電池単4×2(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • サーモチェッカーAG ヒロ・コーポレーション

    サーモチェッカーAG

    ヒロ・コーポレーション
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。 温度検知とアルコール検知を印刷します。 プリンター標準装備、市販のストローに対応。
    用途アルコール検知・温度検知電源ACアダプターDC12V2Aセンサータイプ燃料電池方式測定時間20秒以内測定回数ディスプレイ画面に残回数表示記録媒体本体記録寿命20000回設置方式スタンド固定 携帯不可環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40交換方法アルコールモジュール交換可能モニタ8インチデータ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能対応径(Φmm)市販ストロー:10カメラ仕様200万画素数
  • Alcotest(R) 6000 ドレーゲル

    Alcotest(R) 6000

    ドレーゲル
    69,980税込76,978
    1セット
    46日以内出荷
    Drager Alcotest(R) 6000は、プロユーザー向けの呼気アルコール検知器で、簡単操作で迅速かつ高精度の検査が実施できます。 スライド&クリック式マウスピース採用により衛生的に測定が可能です。専用ソフトウェアで測定データのダウンロードも可能です。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック付属品Alcotest 6000 本体 1台、スライドインマウスピース 3本、リストストラップ 1本、取扱説明書 1個使用温度範囲(℃)-5~50電源CR123A×1測定範囲(mg/L)最大2.5ウォームアップ時間20~120電池寿命1500検知方式電気化学式センサー/燃料電池起動時間(秒)4RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)3~25防水保護等級IP54データ記録件数500USBタイプMicroUSB
  • デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴ

    デジタルエチルアルコール濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)表示方式デジタル表示最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
  • アルコールチェッカー フィガロ技研

    アルコールチェッカー

    フィガロ技研
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ・本体+通信キットの2個口が1箱へ変更。・パッケージデザインの変更。専用ソフト CD-ROM付属→フィガロ技研のサイトよりダウンロード
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルコールチェッカー ALPiTPro 電気化学式端 アイリスオーヤマ

    アルコールチェッカー ALPiTPro 電気化学式端

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    アルコールチェック義務項目全て対応。測定からクラウド上に自動記録保存まで全てこれ1つで!
    付属品ハンドストラップ、ストロー×8本、ストローアタッチメント×2個、単4アルカリ乾電池×2本ブラック質量(g)(電池含む)120測定範囲(mg/L)アルコール測定範囲:0.00~1.00(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定方式吹き込み方式:ストロー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×108保管温湿度範囲-10℃~+50℃ 30%~90%検知方式電気化学式センサ交換時期お知らせ機能電池残量お知らせ:「bAt」と表示
  • 簡易型アルコール検知器 JVC

    簡易型アルコール検知器

    JVC
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
    付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
  • スライドインマウスピース 1箱 100個入 ドレーゲル

    スライドインマウスピース 1箱 100個入

    ドレーゲル
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-03
  • 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社

    2WAYアルコールチェッカー

    日本緑十字社
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
  • 酎検ハチ公 アルコールチェッカー レッツコーポレーション

    酎検ハチ公 アルコールチェッカー

    レッツコーポレーション
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
    センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約12×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
  • アルコール高精度秒速検知器 友屋

    アルコール高精度秒速検知器

    友屋
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
    付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
    仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
  • アルコールチェッカー Mgreen Tech

    アルコールチェッカー

    Mgreen Tech
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。
    測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
  • アルコール検知器 レッツコーポレーション

    アルコール検知器

    レッツコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
    仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    41,880税込46,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式

    bitstrong(ビットストロング)
    269,800税込296,780
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
  • アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白

    シバセ工業
    24,980税込27,478
    1箱(600本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)9長さ(cm)7入数(個)12000商品タイプストレートストロー
  • AT-10用交換用マウスピース カスタム

    AT-10用交換用マウスピース

    カスタム
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコールチェッカー(AT-10)用交換用マウスピース
    対応製品AT-10 ※製品に同じものが付属しています。長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC1500用 固定用スタンド タニタ

    FC1500用 固定用スタンド

    タニタ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のスタンドです。
  • FC1500用 簡易点検キット タニタ

    FC1500用 簡易点検キット

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アルコールセンサーFC1500用共通の簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
  • FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m タニタ

    FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
  • FC1200用 USBシリアルケーブル タニタ

    FC1200用 USBシリアルケーブル

    タニタ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のUSBシリアルケーブルです。
    コード長さ(m)1
  • FC1200/FC1500用 シガーアダプター タニタ

    FC1200/FC1500用 シガーアダプター

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のシガーアダプターです。
  • FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り タニタ

    FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC900」「FC1000」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
    直径(Φmm)(対応ストロー)6
  • アルコールチェッカーラムダツー アイグッズ

    アルコールチェッカーラムダツー

    アイグッズ
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
    トラスコ品番408-2442幅(mm)38ホワイト高さ(mm)17.5品名アルコールチェッカー奥行(mm)103電源(V)単4形アルカリ電池×2電源単4形アルカリ電池×2測定範囲(mg/L)0.00から0.95使用温度(℃)5~35測定目盛(mg/L)最小:0
  • IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所

    IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器

    東洋マーク製作所
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
    アズワン品番65-2332-92
  • 電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ 東洋マーク製作所

    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ

    東洋マーク製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
    タイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
  • アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル

    アルコールチェッカー AC17

    オーストリッチインターナショナル
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。
    用途呼気中のアルコールガスの検知使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)102×32×15電源リチウムイオン充電池測定範囲(mg/L)0~0.95寿命(センサー)購入後1年か3000回使用検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50
  • アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し

    大一産業
    17,980税込19,778
    1ケース(1000本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装無し長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)6(ストロー)
アルコールチェッカー