絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(190)
  • KIJIMA(キジマ)(59)
  • K-CON(キタコ)(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • KITACO(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • LEAD(リード工業)(6)
  • DENALI(5)
  • ハリケーン(4)
  • M&H(4)
  • 油漢(4)
  • プロト(3)
  • NTB(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • CGC(千代田)(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • プロテック(2)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配線小物とはバイクの配線に使われる小物。ケーブル体やコネクター、カプラーハウジング、パイロットランプなどがこれに当たります。運転中は雨風にさらされるため、程度の耐久性や防水性、耐油性、耐熱性などが必要です。ケーブルタイやコネクター、カプラーハウジングなどはセットで販売されていることが多く、パイロットランプやヒューズブレーカーなどは単体で販売されています。バイクによってサイズが合わないということもありますので、購入時に注意が必要です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
コネクターセット 110型 モノタロウコネクターセット 110型モノタロウ(57件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
コネクターセット 250型 モノタロウコネクターセット 250型モノタロウ(34件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質コネクター:PP、端子:黄銅
コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル
ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ 30mmSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
ミニブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ミニブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)リリースタイラップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(5本)
当日出荷
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
ブラック幅(mm)7.5
ステンロックワイヤー GOODRIDGE(グッドリッジ)ステンロックワイヤーGOODRIDGE(グッドリッジ)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(453g)
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブKIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
299税込329
1セット(3本)ほか
当日出荷
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
ステンワイヤー KIJIMA(キジマ)ステンワイヤーKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ヒューズホルダー(管タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(管タイプ)KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13(配線)赤タイプ管タイプ(6.35×30mm)
プロセーフティワイヤー DAYTONA(デイトナ)プロセーフティワイヤーDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セットモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ガラス管ヒューズ 25mm M&Hガラス管ヒューズ 25mmM&H(35件のレビュー)
319税込351特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ)KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)(ホルダー部)10×55×20
ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズMAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ)ハーネステープ 19MMDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
幅(mm)19長さ(m)25
ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ 25mmSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)DAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20径(Φ)5.2
ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
コネクターセット 250ガタ 6キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 6キョクDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SETKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
タイラップ KIJIMA(キジマ)タイラップKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(10本)
当日出荷
配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
バイク用 電圧計+USB電源ポート DEFINITIVE SUPPLIESバイク用 電圧計+USB電源ポートDEFINITIVE SUPPLIES(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 また、バッテリーの状態を常時確認して急なトラブルを未然に防ぎます。 ヒューズ付き配線で過電流もカットします。
バイク用配線小物