絞り込み
ブランド
- RAMASU(ラマス)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,657)
- 星工業(506)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(447)
- CAPTAIN STAG(431)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(346)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(296)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(236)
- OGK技研(230)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(175)
- ブランドをもっと見る
特価

紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル)
RAMASU(ラマス)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂質量(g)【タグ】8【ベル】26径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)連続使用時間約1年目安 (使用状況による)通信方式Bluetooth5.0電池CR2032 コイン型リチウム電池測定距離限定なしスピーカー内蔵 (アラーム再生)互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降防水性防水 (IP67)音量(dB)(アラーム)50~55アプリケーションApple「探す」動作温度範囲(℃)-20~60感知距離(m)(Bluetooth)10以内
自転車用ドライブレコーダー FHDモデル
RAMASU(ラマス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)仕様バックアップ電源:ボタン電池材質ABS+PC本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)解像度画像:1920×1080P保証期間6ヶ月視野角対角125°、水平120°、垂直64°防塵防水性能IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27入力電源USB記録ファイル形式動画/TS録画時間ループ録画:1分/3分フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-20~70カメラ仕様207万画素CMOS対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
自転車用ドライブレコーダー 2Kモデル
RAMASU(ラマス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)仕様バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池材質ABS+PC本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)解像度画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P保証期間6ヶ月視野角対角130°、水平120°、垂直64°防塵防水性能IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27入力電源USB記録ファイル形式動画/MP4録画時間ループ録画:1分/3分フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-20~70カメラ仕様368万画素CMOS対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)