絞り込み
ブランド
- Dixna
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,658)
- 星工業(497)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(448)
- CAPTAIN STAG(431)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(344)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(293)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(236)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(175)
- ブランドをもっと見る

フィニッシュテープ
Dixna¥299税込¥3291本6日以内出荷バーテープの最終留めに必須の弾力性と耐久性に優れたテープ伸びがありエンドの段差もカバーする素材で、粘着も強くストレスのない安心感を与える。エンドは巻き上げやすいように丸くカットされ、めくれにくい。寸法(mm)165×20
いつも自転車きれいで元気!
Dixna¥299税込¥3291袋(5枚)6日以内出荷簡単にお手入れが出来る自転車本体用のクリーナー 汚れ落しと撥水効果があるウエットティッシュタイプ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300タイプフレーム用
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
FD直付用バンド-2
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷FD 直付用バンドをシマノフロントディレイラーのサポートボルトに対応するバックアッププレートを一体で成形したシートチューブ用の直付フロントディレイラーバンド。
自転車きれいで快適!チェーン
Dixna¥299税込¥3291個6日以内出荷自転車チェーン用おそうじクロス。チェーンの汚れ落としに効果のあるウエットティッシュタイプのクリーナー。簡単なお手入れだけで走行感が軽く快適に。成分洗浄剤&グリコールエーテ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300入数5枚
アースバーテープ
Dixna¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から7日以内出荷本革をモチーフに風合いまで再現したバーテープ。一般的なテープ幅30mmを23mmまで細くし、同時に長さも1800mmから2300mmまで伸ばし、ハンドルへの巻き回数が増え、繊細な存在感と握った時の質感やグリップ感を高める。厚みも1.6mmと薄くハンドルの径を太らせる事なくグローブからの握り心地も快適。本革と見紛うカラーはレトロな美的バランスもバッチリ。素手にも馴染むしっとりとした感触。長さ(mm)2300幅(mm)23厚さ(mm)中央厚1.6
レバーハンドルマウント
Dixna¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷ハンドルバーのトップ部分などに変速Wレバーを取り付けるための台座。付属のシムによって3サイズのハンドル径に対応。フラットハンドル・ライズハンドル・プロムナードハンドル・ドロップハンドルなど、取付けハンドルを自由に選べる。質量(g)33(片側・シムなし)適合クランプ22.2・24.0・26.0mm
リブラPSLペダル
Dixna¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷手作業による高級感漂うポリッシュシルバー。シールドベアリング 。ネジピン式 (3mm)。クロモリシャフト色ポリッシュ SL(PSL)軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380
ヨークレバー
Dixna¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ブルホーン TT系ハンドル用のブレーキレバー。キャリパー&カンティブレーキに対応し、リターンスプリングとリーチアジャスターによって、操作しやすい設計。ブレーキケーブルは外通しタイプ。色BK&SL質量(g)166内径(Φmm)(取付ハンドル)19.6~20.6
テスタッチエイドアーム
Dixna¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ドロップハンドルの補助ブレーキレバー。スピードコントロールを手元で行うことが可能でロングライドや街中などで重宝する。リターンスプリング付き。ブレーキ(適応)キャリパー・カンティ質量(g)88
ラインガード
Dixna¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から6日以内出荷目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード。切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
クラウドキャリア本体
Dixna¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ステンレス製のスマートなキャリア。サイド系のバッグをスマートに取付ける目的で製作されたミノウラ製サンエスオリジナルキャリア。取付金具も豊富で細身の本体と共にステンレス独特の質感はスチールフレームやロードにも相性良く、一体化した雰囲気を違和感無く演出してくれる。寸法(mm)エンドダボ取付け位置からキャリアトップまで:370、キャリア前後長:370、キャリア幅:60色ステンレスシルバー径(Φmm)6(ステンレス無垢)
コルクカーボン柄バーテープ
Dixna¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷カーボン柄で優しい肌触りのコルクタイプオーソドックスなコルクタイプのバーテープにカーボン繊維をモチーフにしたエンボス柄、コルク系特有の優しい肌触りは降雨にも強く、伸びがあって巻きやすい。材質EVA色ブラック
薄口ロードバーテープ
Dixna¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷極薄 1.4mmのダイレクト感が際立つモデルグリップ素材のバーテープを出来る限り薄くしたバーテープ。軽量且つ握りやすく手の小さい女性などにもハンドルが太くならないので握りやすい。グリップのシビアな選手も愛用する。材質PU厚さ(mm)1.4色ブラック
ロードバーテープ
Dixna¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷から6日以内出荷ステッチが個性の光る高グリップモデル雨の日も安心のゴルフグリップ素材 2種縫い合わせステッチタイプで、抜群のホールドが得られる。DIXNAロードサドルなどとカラーコーディネイトしやすい。材質PU
エスシェイプ26ステム ボディ
Dixna¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷クラシックバイクにも似合うデザインハンドルクランプ径26.0mmバージョンのエスシェイプ。シンプルなラインを活かした設計は 26.0mmハンドルとの相性も良好で、別売のフォークコラム1インチ用のカラー(下に掲載)を使用すれば、1インチAヘッドフォークに 26.0mmハンドル仕様のスチールフレームに合わせられるので、尚更エスシェイプのラインが引き立つ。材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"質量(g)150(80mm Hクランプ付)種類75°仕上ソフトクランプ径(Φmm)26挿入深さ(mm)フォークコラム挿入域:75
トップキャップCPマウント
Dixna¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷マウントがトップキャップに連結。GARMIN マウントベース付きのトップキャップ。各種CPマウントベースにも対応する。色BK質量(g)16(本体とボルト)外径(Φmm)38寸法(inch)1-1/8
バンテージハンガークランプ
Dixna¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。長さ(mm)30寸法(mm)28.6色BK高さ(mm)14質量(g)36
ブランチアーム
Dixna¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:65色BK質量(g)123(シャフトボルト含む)全幅(mm)135耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2取付幅(mm)バーエンド:25シャフト寸法(mm)M5×79センター幅(mm)85
レバーコラムマウント STD
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。ヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。22.2mmモデルはポストステムにも打ってつけ。寸法(mm)22.2
アルミプレートケーブルハンガー
Dixna¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドコラムに挿入できるシクロクロス向けハンガー。55mm長のケーブルガイドチューブは回転し方向を変えられるので便利。4mm と薄いのでステムポジション設定が容易に行える。仕様1-1/8インチ、ケーブルルーティングアジャスターチューブ付色BK質量(g)28
GPアダプターW
Dixna¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷GRM/GP ステムマウント及びGRM/GPマウントに対応するGPダブルアダプター。GARMINと共にGoProとライトなどを装着できる便利なアダプター。仕様GoPro取付対応色BK質量(g)35(本体)内幅(mm)(左右取り付け)64
アルミヘッドスペーサーDi2マウント
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。適合84°ステム用材質アルミ厚さ(mm)3寸法(mm)45色BK寸法(inch)1-1/8
ステムブランチ
Dixna¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ステムを利用したマウントバー。ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。幅(mm)110寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:45色BK質量(g)103(シャフトボルト含む)耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)31.8シャフト寸法(mm)M5×59
レバーコラムマウント OS
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。質量(g)61寸法(inch)1-1/8
GRM/GPマウント
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。GPSと動画を同時に記録できる。キャットアイ製品にも対応。仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10色BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350
CPマウントベース
Dixna¥429税込¥4721個6日以内出荷3種のマウントベースとなるパーツ。GRM/GPステムマウント及びGRM/GP マウントに対応する便利な CPマウントベース。色BK質量(g)約3(取付ボルト付き)
フットプリントスポットペダル
Dixna¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)。シールドベアリング。ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)340
FPスポットクリップレス48ペダル
Dixna¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属軸径(inch)9/16質量(g/ペア)328
ロードWペダル
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)405
フラットクリート
Dixna¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ビンディングペダルをフラットで使用したい場合にビンディングクリートを取付けペダルに装着するだけで可能とする。強化樹脂製で一体成型の 3mmピンが13本付き、最大厚みはフィーリングに影響が少ない7mmと薄く仕上げ、曲面を持たせることで快適性も実現している。厚さ(mm)最大7色BK対応(クリート)SPD・SPD SL・LOOK KEO質量(g/ペア)71
リブラペダル
Dixna¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380