絞り込み
ブランド
- Hapyson(ハピソン)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,675)
- 星工業(501)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(179)
- DIA-COMPE(175)
- ブランドをもっと見る

YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入
Hapyson(ハピソン)¥298税込¥3281セット(2個)4日以内出荷ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス
Hapyson(ハピソン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
Hapyson LED発電ランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
YB-600 ソーラーオートテール
Hapyson(ハピソン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。寸法(mm)約44×50×45色ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
ソーラーオートテールブラケット (シートステー)
Hapyson(ハピソン)¥559税込¥6151個5日以内出荷ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600・YRR003・YRR005用
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)
Hapyson(ハピソン)¥999税込¥1,0991個22日以内出荷充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット用途OPP袋入り仕様
YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)
Hapyson(ハピソン)¥699税込¥7691個22日以内出荷充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット用途OPP袋入り仕様
自動点灯ハブダイナモヘッド
Hapyson(ハピソン)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能色カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用
Hapyson(ハピソン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト
Hapyson(ハピソン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ専用ライト
Hapyson(ハピソン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト
Hapyson(ハピソン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)色内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー
Hapyson(ハピソン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)色グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロスト色フロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ