自転車部品 (27) 自転車整備工具・アクセサリー (33) ブランド: CROPS(クロップス)価格: 1,500~10,000円すべて解除
Q4 SPD07/Φ4×1800mm CROPS(クロップス) 3日以内出荷
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g) 126 ワイヤー長(mm) 1800 ヘッド寸法(mm) 71×29×11
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス) 4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途 ロック方式:5桁ダイヤルケーブル:4mm ダブル × 1500mmヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm重量:299g (付属品含まず)付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット) 色 ブラック
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm CROPS(クロップス) 3日以内出荷
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g) 200 ワイヤー長(mm) 1200 ヘッド寸法(mm) 142×28×16
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm CROPS(クロップス) 3日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g) 63 ワイヤー長(mm) 1800 ヘッド寸法(mm) 62×22×9
K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス) 4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利スマート収納に特化したブラケット固定式ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
用途 ロック方式:キーシリンダーケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mmヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm重量:331g(付属品含まず)付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N) 色 ブラック
CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー CROPS(クロップス) 4日以内出荷
コイルとストレートのハイブリッド性能独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
用途 ロック方式:3桁ダイヤルケーブル:2mm ダブル × 1800mm ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm重量:111g 色 インディゴブルー
ソーラーテールライト CROPS(クロップス) (1件のレビュー) 93日以内出荷
付属品 泥除け用ブラケット 質量(g) 34 電圧(V) 1.2 使用電池 B80H(充電池) 反射板径(mm) 直径46 アズワン品番 64-9597-86 連続点灯時間(時間) 約15(直射日光下約2時間充電後) 色(反射板) 赤
V150 ベルセット CROPS(クロップス) 4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池 単3電池 材質(ボディ) ポリカーボネート モード フラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm) 点灯150/点灯70
C1R03-01-0032 rev150 CROPS(クロップス) 4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色 ブラック 材質(ボディ) ポリカーボネート モード フラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm) 点灯150/点灯70 USBタイプ USBType-C
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス) 4日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q"
オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。
ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
色 グレー 質量(g) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm) 300 キー方式 3桁ダイヤル ワイヤー ストレート 太さ(mm) 4
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm CROPS(クロップス) 3日以内出荷
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g) 111 ワイヤー長(mm) 1800 ヘッド寸法(mm) 71×29×11
ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック CROPS(クロップス) 4日以内出荷
3LEDで明るく、電池長持ちJIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途 LED:ホワイトLED ×3サイズ (W×D×H):95×42×50mm 本体重量:109g (電池含む) 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 色 ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス) 4日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途 明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 色 ブラック
K4-10D180-AL K4+LION ALARM CROPS(クロップス) 14日以内出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途 ロック方式:キーシリンダーケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mmヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm付属品:ディンプルキー×3重量:801g(LION ALARM除く)
K4-10D110-AL K4+LION ALARM CROPS(クロップス) 14日以内出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途 ロック方式:キーシリンダーケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mmヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm付属品:ディンプルキー×3重量:612g(LION ALARM除く)
チェーンロック ECN412 CROPS(クロップス) 4日以内出荷
ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。
用途 小さくまとまるスリットヘッド設計10,000通り 4桁ダイヤル選べる可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス) 4日以内出荷
ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
付属品 ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm 質量(g) 590 方式 ロック:5桁ダイヤル ヘッド寸法(mm) 160 × 33 × 18 (W×D×H) ブレードサイズ(mm) 6厚ブレード × 800
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック CROPS(クロップス) 4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途 WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 g 色 ブラック
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド CROPS(クロップス) 4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途 WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 g 色 レッド
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー CROPS(クロップス) 4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途 WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 g 色 ヘアラインシルバー
CP-K5-10180 TSURUGI 1800 ブラケット付 CROPS(クロップス) 18日以内出荷
5桁ダイヤルのハイセキュリティーロック専用ブラケットで、自転車のシートポストに取り付けて携帯することができます。約10万通りの暗証番号設定ができ、キーが不要で高いセキュリティーが期待できます。10mmケーブルタイプはワイヤーのゴワツキが少なく、軽量で使いやすいスペックです。
用途 ロック方式:5桁ダイヤルケーブル:10mm / 12mm × 1800mmヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm重量:506g付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット) 寸法(mm) 6×800
タイヤ アサヒサイクル 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ