絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(4,491)
- 星工業(461)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(419)
- アサヒサイクル(399)
- サギサカ(SAGISAKA)(377)
- CAPTAIN STAG(367)
- ノーブランド(349)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(338)
- RIDEA(254)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(231)
- OGK技研(224)
- ParkTool(パークツール)(220)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(178)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(171)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 37ページ目
37ページ目: 自転車用品

EX15 スレートブラック
EVEREST XING¥89,980税込¥98,9781個21日以内出荷日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21色スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
ヘルメットCelf(セルフ)ハードシェル XL SG
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から3日以内出荷ハードシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。大きめサイズ。中学生~大人用サイズXL頭囲(cm)60~64cm未満
ボトルケージホルダー 角度調整機能付
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83適合サイズΦ22.2~38mm対応
ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)41ワイヤー径(Φmm)2.5×1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12×56
軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用
CAPTAIN STAG¥639税込¥7031組4日以内出荷自転車安全基準BAAに適合しています。電動アシスト自転車に最適です。耐摩耗性。電動自転車対応材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛メッキ)質量(g)28g製品サイズ(mm)長さ40mm
MA60C スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さ。ない脱落防止機能付き。サイズ1"質量(g)149タイプJISスタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
チェーンルブ
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118
MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥3,498~税込¥3,848~1ペア6日以内出荷ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー質量(g)162(pr)クランプ径(Φmm)22.2左右区別ペア
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応
Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
LEDダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
NF69-K チェーンステースタンド (20-28インチ) ブラック
TURBO¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷外装サイドスタンド24~28インチ対応。サイズ:24~28インチ対応。※ディスクブレーキ装着車にも取り付け可能。用途ブラック色ブラックサイズ20-28インチ
NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000