36ページ目: 自転車用品

16,190件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット FALUX(ファルクス) OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FALUX(ファルクス)

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    快適性を磨いた軽量ミドルレーシング。ミドルクラスNo.1の軽さ×ハイエンドのテクノロジー。フィッティング向上と高い快適性を実現。
    用途規格:JCF(公財)、EN1078
  • 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所)

    遮熱サドルカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    499税込549
    1枚
    欠品中
    カバーなしとカバーありの5分後を比較すると、カバーありは約15℃も温度の上昇を抑えられています!。遮光率、UVカット率が100%。遮熱率が49%もある生地を使用しているので、熱や紫外線がサドルまで通りにくく、劣化して割れることを防ぎます。走行時などの使用しない時は、わざわざ取り外さなくてもサドル下に収納することができます。サドル下のスプリングレールにヒモをくぐらせ、輪の中にカバー全体を通して取り付けてください。カバーを取り付けたまま走行しないでください。ヒモを強く引っ張らないでください。カバーが破れる恐れがあります。カバーの紛失を防ぐため、使用前に必ずサドル下に固定してください。
    用途適応サドルサイズ:横約29~40cm・縦約29~34cm。サドルの形状および大きさ等でフィット感が異なります。特殊車やスポーツ車のサドルには取り付け出来ません。【材質】ポリエステル300D(特殊遮熱生地)・アクリルシルバーコーティング。サイズ:W25×D27cm。遮光率100%・UV遮蔽率100%・遮熱率49%・遮熱ランクS45
  • D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 MARUTO(大久保製作所)

    D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」

    MARUTO(大久保製作所)
    6,998税込7,698
    1着
    10日以内出荷
    長くてしっかりしたツバだから顔が濡れにくい!しっかりと雨粒をガードしてくれるので、化粧が落ちづらい。カクカク立体構造のツバが、顔の横の空間を広げて、顔にフードが付きにくくしてくれます。実際の使用シーンを想定して、フードが耳を塞がない構造になっています。一般的な製品より、周りの声が聞こえやすいから安心。レインコートのようにボタンを留める必要がなく、被るだけで手早く着用できます。手元だけが透明なので、ポンチョを着たままでも、スイッチ・変速操作がしやすい設計です。ポンチョ前方内側に配置したクリップで、風によるバタつきやめくれを抑え走行中のストレスを軽減します。左右・後ろのゴムで、フードのフィット感を調整可能。道路状況を確認する際も、フードが邪魔になりにくくなっています。フードをクルッとサドルに被せれば、カゴだけじゃなくサドルも防水対策できます。製品の表面には、環境に配慮した撥水加工(水をはじく加工)を施しております。ご使用の状況により、雨水の染み込みなどがみられることがございます。撥水性が低下しましても、裏面には、防水加工(水を染み込まなくする加工)を施しておりますので、安心してお使いください。撥水加工は、ご使用とともに効果が低下します。撥水性が落ちたと感じたときは、付着している汚れを落とした後に、市販の撥水スプレーを使用していただくと、より長く製品をご愛用いただけます。
    用途材質:生地/ポリエステル、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂。適応身長:男女共用 身長 155cm~180cm。適応自転車サイズ:24インチ~27インチ。前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)。24インチ以下の自転車では、スソが前輪に巻き込まれてしまう可能性があるため使用はお控えください。付属品:収納袋
  • タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA)

    リフレクターシールGL

    サギサカ(SAGISAKA)
    349税込384
    1セット(2シート)
    5日以内出荷
    ヘルメットや車体などに貼れるリフレクターシール。暗くなっても車のヘッドライトなどの光に反射するので、安全・安心。安全対策としてだけでなく、デコレーションとしても使用できます。反射輝度レベル: 交通標識、駐車場標識、安全標識など、視認性が必要な場面で使用されている輝度レベルになります。約57mの視認距離があり、60km/hの速度でも歩行者の確認ができます。(メーカー調査値)
    用途ヘルメットや自転車本体などに貼れる反射用シール仕様対候性約(年):3~5シルバー枚数(シート)2
  • 低反発サドルカバー サギサカ(SAGISAKA)

    低反発サドルカバー

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    スポーツ車用サドルカバー。低反発素材でクッション性があり、走行時の衝撃を吸収し、お尻をサポート!。ライクラ生地、スチレンブタジエンゴム、ポリウレタンフォームの3層で衝撃を和らげます。サドルとの接触面はズレにくいすべり止め付き。カバー被せて絞りヒモで固定するだけ&ドローコードだからとっても取り付け簡単!。材質:ポリエステル/スチレンブタジエンゴム/PVC/ポリウレタンフォーム
    用途スポーツ車用低反発サドルカバー長さ(mm)270幅(mm)180ブラックタイプスポーツ用
  • 4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック60

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
  • 極太4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    極太4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)498周長(mm)1030ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
  • 4ダイヤルワイヤーロック100 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック100

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)ブラック質量(g)175周長(mm)1100ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
  • ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ フジテック・ジャパン

    ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。
    付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
  • ドリンクミストSS ブルー 大作商事

    ドリンクミストSS ブルー

    大作商事
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
    用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
  • ドリンクミストSS ブラック 大作商事

    ドリンクミストSS ブラック

    大作商事
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
    用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
  • リヤバスケット RB-020 ワットノット使用 OGK技研

    リヤバスケット RB-020 ワットノット使用

    OGK技研
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    チューブパイプリヤバスケット RB-020にOGKとWHATNOTのダブルロゴ入りシールを採用した限定仕様。通常販売にはない「サンドベージュ」を加えた2色展開です。パイプ構造の樹脂製うしろ用バスケット。同容量の金属バスケットとくらべると重さが約半分に。取付け穴が複数あるので、細キャリヤの自転車など様々な自転車に取付けできます。
    用途バスケット目安サイズ(外寸):幅350mm×高さ210mm×奥行485mm。バスケット底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行380mm。バスケット重量:約1.1kg。容量:約25L。素材:PP。取付金具付属。必要な工具:プラスドライバー(#3)。適合車種:リヤキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)
  • 自転車屋さんのポンチョ バイザー付 D-3POA-VI MARUTO(大久保製作所)

    自転車屋さんのポンチョ バイザー付 D-3POA-VI

    MARUTO(大久保製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    しっかりとした硬質素材のバイザーが、顔を雨からガードしてくれます。バイザー型の硬質ツバが長め設計だから。また、フードが広がり顔に当たりにくい構造になっているからメイクが崩れにくい!。雨が降っても視界が悪くなりにくい、透明度の高い素材を使用。バイザーのスナップボタンは髪が引っかからない特殊構造で、安心してフードを着脱できます。首元にある「フードヒモ」と、後頭部にある「角度調節面ファスナー」を使用すると、自分の頭にフィットさせられる。ヘルメットを被ってもバイザーが視界の邪魔にならないので、快適にご使用いただけます。背面の大きなスリットのおかげで、リュックを背負った状態でもポンチョを着用できます。手元部分が透明なので、ポンチョを脱がずにスイッチパネルや変速の操作がしやすい。ポンチョの胸元と背中には反射マークが付いており、夜間でも視認されやすく安全です。前カゴまですっぽり覆える自転車専用設計で、荷物が濡れるのも防いでくれます。雑に畳んだポンチョやヘルメットもすっぽり入る大きな収納袋。
    用途適応身長:男女共用【身長155cm~180cm】。重量:約920g。材質 生地:ポリエステル (裏:PVCラミネート)・透明:PVC クリップ:PBT樹脂 バイザー:PET。適応自転車サイズ:24~27インチ。※前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)。パッケージサイズ:タテ32×ヨコ23×厚み4(cm)。付属品:透明ツバ・収納袋。生産地:中国
  • FXR026 ロードレース"ナノ" スポーツソックス FOOTMAX(フットマックス)

    FXR026 ロードレース"ナノ" スポーツソックス

    FOOTMAX(フットマックス)
    1,898税込2,088
    1足
    6日以内出荷
    FOOTMAXランニング史上最高のフィット感。足のバネ機能である土踏まずアーチをサポートし、パフォーマンスを持続させます。くるぶしを保護するアンクルガードや、ベース糸には軽量でドライな感触の吸水・速乾性に優れた異形断面ポリエステル(ソアリオンY)を採用し、 シューズ内外での摩擦や発汗によるランナーへの不快感を和らげます。また、独自の技術により凹凸感のない履き心地を実現したフラットシームや足底にはしっかりと踏み込めるグリップ性の高いナノフロント(R)を使用し滑りにくくフィット感の高いロードレース用ソックス。
    用途自転車用ソックス組成ナイロン、ポリエステル、その他
  • リムフラップ TOP

    リムフラップ

    TOP
    149税込164
    1本
    7日以内出荷
    用途自転車リム保護バンド
  • サイクリングミラー 2621000100 ROCKBROS(ロックブロス)

    サイクリングミラー 2621000100

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    広く見えて安心アップ ハンドルバー取付のサイクルミラー。
    用途ロードバイク・MTBはもちろん、ママチャリや通学自転車、チャイルドシート付き自転車にも使える汎用デザイン。ハンドル径2~2.4cmに対応し、幅広い車種で活躍します。後方確認をサポートする凸面鏡を採用し、広範囲をしっかり映せるので、後続車や歩行者の認知がしやすく、安全性向上に役立ちます。角度調整も自由自在で、水平方向360°、横回転180°、マウント部120°と細かい調整が可能。シンプルなブラックカラーにロゴをワンポイント添え、見た目もスタイリッシュ。対応Φ2~2.4cm
  • サイクリング用品 バーテープ コルクリボン CINELLI

    サイクリング用品 バーテープ コルクリボン

    CINELLI
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。チネリなしでは、コルクリボンは語れません。1987年、チネリによって初めて発表されたユニークでオリジナルなコルクリボン。超軽量、耐久性、グリップ、快適性、そしてもちろん、洗練された美学の本質的なバランスにおいて、他に類を見ないバーテープです。
  • サイクリング用品 シートポスト ピラー 27.2 ブラック CINELLI

    サイクリング用品 シートポスト ピラー 27.2 ブラック

    CINELLI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。cinelli(チネリ)のシートポストシリーズです。
    長さ(mm)300寸法(mm)オフセット:15質量(g)300径(Φmm)ピラー:27.2素材アルミ 6061 T6
  • 低反発サドル AQ-6090 ROCKBROS(ロックブロス)

    低反発サドル AQ-6090

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    お尻にやさしい乗り心地。衝撃を吸収する快適サドル。
    用途長時間のライドでもお尻が痛くなりにくい、自転車用コンフォートサドルです。高密度クッションによるしっかりとした弾力と柔らかな座り心地により、骨盤への負担を軽減します。座面には滑り止め加工を施し、走行中のズレを抑えて安定性を向上。さらに、後部に搭載された二つの球状サスペンションが路面からの衝撃を吸収し、快適な走行をサポートします。中央の中空デザインは通気性を確保し、圧迫感も軽減。生活防水レベルの撥水性により、濡れてもお手入れが簡単です。サドル後部には持ち運びに便利なハンドルを備え、駐輪時の移動にも便利な実用性に優れたモデルです。質量(g)約761(ヤグラ含む)規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)約26×22×10
  • 低反発クッションサドル 3821891600 ROCKBROS(ロックブロス)

    低反発クッションサドル 3821891600

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    快適さをそのまま形に。座り心地を変えるコンフォートワイドサドル。
    用途快適な乗り心地を求める方にぴったりのコンフォートワイドサドル。内側には高弾性の海綿クッションを採用し、衝撃をしっかり吸収。座面全体にかかる圧力をやわらげるため、長時間の走行でもお尻が痛くなりにくい設計です。中央には中空デザインを施し、中心部への負担を軽減しながら通気性も確保。ムレにくく、快適な着座感が続きます。表面には撥水加工のPUレザーを使用し、突然の雨にも対応可能。座面下には持ち運びや駐輪時に便利なハンドルを搭載しています。ママチャリ、ミニベロ、クロスバイク、ファットバイクなど幅広い車種におすすめ。快適性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた、日常使いに頼れる一台です。材質PVC素材規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約19.5、縦幅約24
  • グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    過酷な環境下で高いパフォーマンスを発揮する優れたオイル。漕ぎ出した瞬間から実感できるほどの高い潤滑性能。厚い油膜を金属面に形成・維持し潤滑性能を長く持続。金属面に吸着し、雨に流れづらい高耐水・高持続。洗車後すぐに濡れたチェーンへ注油可能な水置換性。生分解性のベースオイル採用と揮発性溶剤不使用で環境と人にやさしい配合。ボトルタイプ。
    成分100%合成油容量(mL)50内容量(mL)50
  • ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOP

    ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用

    TOP
    229税込252
    1組
    5日以内出荷
    WOリム用ブレーキ船ゴム
    用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WOアルミ内容左右1セットブロック長さ(mm)40
  • ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り) TOP

    ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り)

    TOP
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキ/シフトケーブル兼用インナーキャップ
    用途補修用インナーワイヤーエンドキャップ材質アルミサイズ(mm)【ホール】2入数(個)5
  • 高圧自転車ポンプ GLOBAL&LOCAL

    高圧自転車ポンプ

    GLOBAL&LOCAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
  • ワイヤーロック J&C

    ワイヤーロック

    J&C
    679税込747
    1本
    当日出荷
    ソフトワイヤー採用
    用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)900ロック鍵式太さ(mm)10
  • マルチミニポンプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    マルチミニポンプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
    仕様充填可能圧力:3.5気圧質量(g)80横幅(mm)約200適合バルブタイプ英式
  • 両立スタンド・ステンレス BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両立スタンド・ステンレス

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレス製
    材質ステンレスシルバー
  • シュラインバスケットステーセット・24インチ<BKSHL24>(ブラック) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シュラインバスケットステーセット・24インチ<BKSHL24>(ブラック)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    シュライン専用バスケットを取り付けるためのバスケットステー。
    材質スチールブラックサイズ24インチ用
  • グリップ ロング/ハーフ OGK技研

    グリップ ロング/ハーフ

    OGK技研
    1,298税込1,428
    1ペア
    6日以内出荷
  • テーパーリーマー4~20mm EARTH MAN

    テーパーリーマー4~20mm

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
    用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
  • BAAブレーキ船ゴム TOP

    BAAブレーキ船ゴム

    TOP
    599税込659
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    BAA規格に対応した全天候ブレーキシュー
    用途自転車用ブレーキゴムブレーキキャリパー
  • Vブレーキブーツ FOGLIA

    Vブレーキブーツ

    FOGLIA
    249税込274
    1セット
    7日以内出荷
    2本セット
    用途自転車Vブレーキ用ラバーブーツ材質ゴムブレーキVブレーキブラック
  • サドルカバー サマーメッシュサドルカバー (ワンカラー) MARUTO(大久保製作所)

    サドルカバー サマーメッシュサドルカバー (ワンカラー)

    MARUTO(大久保製作所)
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。
    用途材質:ポリエステル。セット内容:メッシュサドルカバー本体×1。適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本体重量(使用時):約50g
  • DEFLECTOR RM90+ リアフェンダー Zefal

    DEFLECTOR RM90+ リアフェンダー

    Zefal
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    MTB ワイドタイヤ用にデザインされ過酷な状況でも使えるように強度を向上。クイックマウンティングシステムにより工具なしで簡単に素早く取り付け可能。後ろからの視認性を高めるリフレクター付き。フェンダーの
    材質ファイバーグラス、強化ポリプロピレン幅(mm)89 ~ 95BK質量(g)238タイプ27.5・29 対応、3.0inch タイヤまで対応
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • ユニークワン ダイヤルチェーンロック Magic One

    ユニークワン ダイヤルチェーンロック

    Magic One
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)1200
  • ハンドルバーバッグ grunge(グランジ)

    ハンドルバーバッグ

    grunge(グランジ)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    大きめの口の中は、保温保冷機能のアルミ生地になって おり、ペットボトルなどを入れて使用できる。grunge ペットボトルクージーを使えば更に保温性アップ。 ちょっとした自転車散歩にお勧め。 少し長めのベルクロでハンドルに巻留めるタイプで、容 易に取り外しが可能。開け口が乗車側から開けられ取り 出しも便利。自転車以外にも流用出来とっても便利な バッグ。
    寸法(mm)215×120×120