39ページ目: 自転車用品

16,190件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22.2-25.4 ハンドルシム grunge(グランジ)

    22.2-25.4 ハンドルシム

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
    幅(mm)45ブラック肉厚(mm)1.6
  • SR173 ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR173 ファットタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    サイズ20×2.125
  • SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR081 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
    サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • ワイヤー錠200D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠200D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)2000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ワイヤー錠90D CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠90D

    CAPTAIN STAG
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • バルブセット TOP

    バルブセット

    TOP
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    英式チューブ用バルブセット
    用途英式用バルブ用セット内容プランジャー1個、トップナット1個、キャップ1個、虫ゴム4個
  • コッタレスボルト TOP

    コッタレスボルト

    TOP
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    コッタレスクランク用ボルト
    用途自転車用クランク取付部品材質スチール
  • ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所)

    ヒザが濡れないレインポンチョ

    Kawasumi(川住製作所)
    5,498税込6,048
    1着
    欠品中
    ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ。ヒザが濡れないための構造。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
    材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
  • LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦)

    LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド

    MINOURA(箕浦)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
    材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
  • 26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS

    26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ

    MYPALLAS
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
    用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車付属品取扱説明書・保証書・組立工具その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
  • トップチューブバッグ IBERA

    トップチューブバッグ

    IBERA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    乗車中に十分な工具を運ぶための洗練された広々としたユーティリティを備えたすべてのバイクに最適なコンパニオンです。 壊れやすいアイテムを保護するためにパッド入り
    材質ナイロンサイズS
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    材質アクリル質量(kg)0.5ブルー
  • SOKULOCK Kawasumi(川住製作所)

    SOKULOCK

    Kawasumi(川住製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー
    材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン長さ(mm)約532質量(g)73全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14キー方式ダイヤル式
  • エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]

    エーゼット2ミラーEX

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
    材質SUS+鉄ステンレスねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1ねじ径(Φmm)10
  • ヘルメット キャンバスアーバンMG OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット キャンバスアーバンMG

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スムーズな着脱が可能なマグネットバックルを装備したバイザースタイルのアーバンヘルメット 2022年ニューモデル
    マットブラック参考質量(g)300適合頭囲(cm)57-59
  • AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
  • BR-R9270 ブリーディングスペーサー SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリーディングスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R9270 ブリードスクリューキャップ SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリードスクリューキャップ

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ST-R9270 ブリードネジ&Oリング SHIMANO(シマノ)

    ST-R9270 ブリードネジ&Oリング

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
  • 着脱籐風スライド後用バスケット OGK技研

    着脱籐風スライド後用バスケット

    OGK技研
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
    仕様目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm質量(kg)約1.0内容量(L)約26~約31素材PP
  • ミニロック ストレートワイヤー 180cm FORCE

    ミニロック ストレートワイヤー 180cm

    FORCE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途ツーリングに最適なワイヤーロック。長さ(mm)1800キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5
  • カラーオーソドックスグリップ サギサカ(SAGISAKA)

    カラーオーソドックスグリップ

    サギサカ(SAGISAKA)
    399税込439
    1ペア
    5日以内出荷
    シンプルなカラーグリップ。
    用途修理・交換用全長(mm)105バイオレット内径(Φmm)22
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N

    CST×ミリオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
  • 自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ14×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
  • Y0C678000 ST-R9120 ダイアフラム R 右 SHIMANO(シマノ)

    Y0C678000 ST-R9120 ダイアフラム R 右

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • EW-GM300-S グロメット S D6 SHIMANO(シマノ)

    EW-GM300-S グロメット S D6

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • ISMMAR160DDB マウントアダプター 160mm D/D SHIMANO(シマノ)

    ISMMAR160DDB マウントアダプター 160mm D/D

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ミニクロスレンチ SK11

    ミニクロスレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm) MINOURA(箕浦)

    BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)

    MINOURA(箕浦)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。
    適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。
  • RR-345-WUW ホイールリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-345-WUW ホイールリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット
    10日以内出荷
    取り付けが簡単なホイールリフレクター #13、#14ゲージのスポークに対応 JIS規格適合品
    クリアー
  • チエーン 94561-65120 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン 94561-65120

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012,2014)
  • メッシュバスケット・BIG 後用/固定式 CAPTAIN STAG

    メッシュバスケット・BIG 後用/固定式

    CAPTAIN STAG
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
    材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)ブラック質量(g)1290耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×450×260(最大値)
  • ゴムのり 缶 CAPTAIN STAG

    ゴムのり 缶

    CAPTAIN STAG
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    パンク修理の必需品のゴムのりです。
    容量(mL)85含有量(%)(成分)ゴム揮発:50、ノルマルヘキサン:44、天然ゴム他:6
  • タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット ツアー

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1ペア
    5日以内出荷
    黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E
  • 02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し) Panaracer(パナレーサー)

    02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
  • ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチフロアポンプゲージ付
    仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライト種類LED
  • パッチDX CAPTAIN STAG

    パッチDX

    CAPTAIN STAG
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    パンク修理用パッチ5枚組みです。
    材質合成ゴム