288件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 独立式サイクルフック(CS-AN型) ダイケン

    独立式サイクルフック(CS-AN型)

    ダイケン
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
    タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
  • 独立式サイクルフック(CS-B型) ダイケン

    独立式サイクルフック(CS-B型)

    ダイケン
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷
    自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
    タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
  • 独立式サイクルスタンド(CS-D型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-D型)

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
  • 自転車スタンド ロジック

    自転車スタンド

    ロジック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
    セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1寸法(mm)42×42×32ブラックサイズS適合タイヤ幅(mm)約23~32アズワン品番65-2350-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリートレイ SUPER B

    アクセサリートレイ

    SUPER B
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    1965、タワー型ストレージスタンド用トレイ。 ヘルメット、グローブなどの置き場に最適。
  • バイシクルラック SUPER B

    バイシクルラック

    SUPER B
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    1965、タワー型ストレージスタンド用オプションラック。
    最大耐荷重(kg)18
  • ストレージスタンド SUPER B

    ストレージスタンド

    SUPER B
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    バイクラック 1965Bを2個標準装備。
    材質アルミ合金高さ調整範囲(mm)1850~3200最大耐荷重(kg)72(18kg×4個の場合)
  • シングルバイクラック (壁掛用) SUPER B

    シングルバイクラック (壁掛用)

    SUPER B
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    最大20kgまで積載可能。鉄製。
    材質鉄製耐荷重(kg)20
  • 自転車壁掛けフック SUPER B

    自転車壁掛けフック

    SUPER B
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    スライダーマウント×1。スライダーフック×2 付属
    耐荷重(kg)60
  • ホロークランク バイク スタンド SUPER B

    ホロークランク バイク スタンド

    SUPER B
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・スタンド使用時にペダルを自由に回転させるように設計されています。・ビニールコーティングされたデザインは、傷をつけることなくクランクアクスル20mmのクランクセットに使用できます。軽量で持ち運びやすい素材でなメンテナンスや保管に簡単に使用できます。
  • マウンティングポスト ParkTool(パークツール)

    マウンティングポスト

    ParkTool(パークツール)
    37,980税込41,778
    1個
    63日以内出荷
    THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付) リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
  • チームレーススタンドエクステンション ParkTool(パークツール)

    チームレーススタンドエクステンション

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
    適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
  • 業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無 昭和インダストリーズ

    業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無

    昭和インダストリーズ
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
    幅(mm)調整:400シルバー耐荷重(kg)7
  • 業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付 昭和インダストリーズ

    業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付

    昭和インダストリーズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg
    質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)シルバー耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみクランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
  • リペアスタンド Ice Toolz

    リペアスタンド

    Ice Toolz
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備
    ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900
  • バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール)

    バイシクルスタンドCF 29er

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属) カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納
    用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)ブラック
  • サイクルハウス 後幕 南榮工業

    サイクルハウス 後幕

    南榮工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    サイクルハウス用張り替え幕 防雨、防塵 日差しもしっかりガード
  • DXホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
  • ダイヤルゲージ ParkTool(パークツール)

    ダイヤルゲージ

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    より正確にDT-3へ取り付けて使用できるダイヤルゲージ。 ダイヤルゲージにより、わずかな歪みの計測が数値化されます。
  • リペアスタンド ホーザン

    リペアスタンド

    ホーザン
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    昇降装置付の自転車用整備スタンド。 50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。 自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
    質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)昇降幅(mm)100
  • DS-4200用車輪受け(1台分) MINOURA(箕浦)

    DS-4200用車輪受け(1台分)

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
    ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
  • 前輪持上げ式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    前輪持上げ式ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
    幅(mm)1000質量(kg)10.2ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
  • ディスプレースタンド WS-406A FOGLIA

    ディスプレースタンド WS-406A

    FOGLIA
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    小径車~700Cまで対応。カンパ・フルクラム非対応。スチールパイプ製
  • 971展示台用後輪サポート MINOURA(箕浦)

    971展示台用後輪サポート

    MINOURA(箕浦)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
    用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチグレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
  • W-3100用工具皿 MINOURA(箕浦)

    W-3100用工具皿

    MINOURA(箕浦)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能
    ブラック
  • スタンド 29er対応 YUEN-I

    スタンド 29er対応

    YUEN-I
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。
    長さ(mm)470幅(mm)31高さ(mm)45材質(本体)鉄、プラスチック
  • バイシクルスタンド CAPTAIN STAG

    バイシクルスタンド

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    63日以内出荷
    従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
    適合PRS-20/21
  • 雛壇式3台用展示棚 MINOURA(箕浦)

    雛壇式3台用展示棚

    MINOURA(箕浦)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
    グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
  • バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ

    バイシクルスタンド

    昭和インダストリーズ(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
    材質スチール質量(kg)2高さ(mm)約1090耐荷重(kg)約20
  • バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック) MINOURA(箕浦)

    バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)

    MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
    材質寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
  • バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール)

    バイシクルスタンドCF

    FF-R(エフエフアール)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
    付属品幅広レバー用カップ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
  • リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)

    リアハブ固定型スタンド

    MINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
    材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
  • バックレストキット ParkTool(パークツール)

    バックレストキット

    ParkTool(パークツール)
    8,998税込9,898
    1個
    63日以内出荷
    ショップスツールの背もたれのオプション。
    仕様STL-1.2用
  • リペアスタンドベース ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドベース

    ParkTool(パークツール)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • ポータブルワークベンチ ParkTool(パークツール)

    ポータブルワークベンチ

    ParkTool(パークツール)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。 重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。 限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
    組立寸法(mm)915×585×825折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
  • ベンチマウント リペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ベンチマウント リペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
  • フロアプレート ParkTool(パークツール)

    フロアプレート

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    63日以内出荷
    PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
    付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
  • 振取アタッチメント ParkTool(パークツール)

    振取アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。 クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
    仕様PRS-25、PCS-1/4/10用
  • チームイシューリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    チームイシューリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。 従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。 新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。 またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
    質量(kg)6クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式クランプ幅(mm)70収納ケースBAG-15(別売)クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
サイクルハウス・サイクルスタンド