絞り込み
ポート数
- 2
- 3(62)
- 5(37)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(17)
- 1/4(4)
- M5(2)
- Φ2(4)
- Φ4(1)
使用流体
- ガス(2)
- 圧縮空気(1)
- 空気(16)
ブランド
- SMC(29)
- PISCO(ピスコ)(6)
- コガネイ(4)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。
「ポート数」から絞り込む
2
3(62)
5(37)
その他(1)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ エアスイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状エアスイッチタイプ色開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から23日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。作動方式ワンウェイローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ色開放リング/ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数2有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルオープン
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥6,898税込¥7,5881個21日以内出荷接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長ボディオプション横面取付ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応追記号表示灯追記号なしオーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。作動方式ピンプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ポート数2ポート質量(kg)0.09ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレスポートなし
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ