絞り込み
ポート数
  • 2(6)
  • 3(10)
使用流体
  • 空気(11)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • コガネイ(17)
  • AirTAC(4)
  • CKD(2)
  • ParkerTAIYO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(6)
3(10)
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ エアスイッチ PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ エアスイッチ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状エアスイッチタイプ開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ開放リング/ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルオープン
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ