2ページ目: ハンドル周り

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ
HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)HWバーエンドハイディッシュDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スイッチKIT TYPE-2ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
3日以内出荷から10日以内出荷
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
Lショートレバー&ホルダーSET KITACOLショートレバー&ホルダーSETKITACO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)DT-1グリップKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)
当日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)124適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
VPS プラスチックガード Barkbusters(バークバスターズ)VPS プラスチックガードBarkbusters(バークバスターズ)
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷
Variable Protection System(可変防護システム)レバーの長いモデルにも対応する余裕のあるエルゴノミック・デザインのハンドガードです。
内容左右セット
グリップ用 熱収縮チューブ EGT001 EFFEX(エフェックス)グリップ用 熱収縮チューブ EGT001EFFEX(エフェックス)
899税込989
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EGT001グリップの磨耗を未然に防ぐ熱収縮性のグリップ用カバーです。表面は滑り止め加工済で安心設計。高価なグリップヒーターにも最適な商品です。販売備考:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径約Φ40/全長約105mm(収縮前) 1台分(2個入り) 装着にはヒートガンが必要。グリップヒーター加熱時に使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。色[カラー]:ブラックサイズ:内径:約Φ40x全長約105mm(収縮前)内容量[数量]:2個特記事項:グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。チューブ内径:約Φ40/全長:約105mm(収縮前)。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。使用上の注意:装着にはヒートガンが必要です。製品の特性上、全長はプラスマイナス3mm程度の公差があります。また端面が若干斜めになる場合がありますが不良品ではありませんので予めご理解いただいた上でお買い求めください。グリップヒーターに使用した場合、熱でチューブが柔らかくなり緩む場合があります。
特記グリップの磨耗防止に役立つ収縮チューブ。1台分(2個入り)。グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。ブラック内容2個内径×高さH(Φmm×mm)Φ40×105(収縮前)
汎用 ナックルガード ハンドルガードTYPE2 スモーク MAD MAX(マッドマックス)汎用 ナックルガード ハンドルガードTYPE2 スモークMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
汎用 ナックルガード TYPE2 スモーク。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
879税込967
1セットほか
4日以内出荷から19日以内出荷
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-LINE 120DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mmエンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
ステムキャップ ZETAステムキャップZETA
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。
寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
バーエンドプラグ ZETAバーエンドプラグZETA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から41日以内出荷
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
ピボットレバー CP ブレーキ ZETAピボットレバー CP ブレーキZETA(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
ステンレスグリップワイヤ DRC(ダートフリーク)ステンレスグリップワイヤDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
179税込197
1袋
6日以内出荷
グリップのワイヤリング用ステンレスワイヤー。長さは約1台分に必要な2.5m。
仕様2.5m SUS304
レバーガード ZETAレバーガードZETA
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エラストマー テーパーグリップ BLK 120mmACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
HARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイト ラフアンドロードHARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイトラフアンドロード
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。 ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。 そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。 真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
質量(g)(片側/真鍮部)127取付穴径(Φmm)14・19
ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(YL14) K-PITKITACO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
ブレーキ クラッチ スイッチ BERINGERブレーキ クラッチ スイッチBERINGER(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。ねじ寸法1/4'-32付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラックKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
ハンドルクランプブラケット DAYTONA(デイトナ)ハンドルクランプブラケットDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
サーモスタット用 メタルステッカー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]サーモスタット用 メタルステッカーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
99税込109
1個
3日以内出荷
アルミスロットルホルダー [TYPE-3] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アルミスロットルホルダー [TYPE-3]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
Rショートレバー&ホルダーSET KITACORショートレバー&ホルダーSETKITACO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
Lロングレバー&ホルダーSET KITACOLロングレバー&ホルダーSETKITACO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
ハンドル延長バー ハリケーンハンドル延長バーハリケーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーアルマイト
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レバーラップ KITACOレバーラップKITACO(15件のレビュー)
629税込692
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)98
クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)クラシックグリップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36
ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)ヘキサゴングリップKIJIMA(キジマ)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34
iグリップ ALCANhandsiグリップALCANhands(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE) DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
バーエンド GEMINI ブラック MMU535 モートーンバーエンド GEMINI ブラック MMU535モートーン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU535販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:M6×30ステンレスボルト製法:高圧ダイキャスト関連商品:品番:MMU073,LVR001,MMU568,MRR001,MRR002,MMU054,MMU575,MMU087
付属品M6×30ステンレスボルト適合関連商品品番:MMU073,LVR001,MMU568,MRR001,MRR002,MMU054,MMU575,MMU087材質アルミブラック製法高圧ダイキャスト
GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIPDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。編み込みデザインのKNITのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップグリップ長:127mmエンド非貫通滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-KNITグリップ長さ(mm)127対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。【PROGRIP(プログリップ)】ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップグリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mmエンド非貫通タイプほど良い握り心地のスタンダードラバーバーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン材質スタンダードラバー長さ(mm)125ブラックタイプエンド非貫通内径(mm)22/25(左右)
グリッピーグリップ GG-D-CLASSIC DAYTONA(デイトナ)グリッピーグリップ GG-D-CLASSICDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。 ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
ウェイトビッグバーエンド HONDA M6 POSH Faithウェイトビッグバーエンド HONDA M6POSH Faith(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
ホンダ車純正 M6ボルト径に適合
ハンドル周り