9ページ目: ハンドル周り

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,112件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムスロットルチューブ ZETAアルミニウムスロットルチューブZETA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
スムーズなアクセル操作をサポートするフローティングシステムを採用。独自の中空構造がチューブとハンドルバーの接触面積を減らし、摩擦抵抗を大幅に低減。強度に優れる6061 T-6アルミ合金を高精度加工。
ピボットパーチ FP ZETAピボットパーチ FPZETA
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
モトクロスなどのレース専用に設計されたクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーFP(鍛造)を標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階(軽さ重視・切れ重視)に設定可能。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステムを採用。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することで衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーの取り付けが可能。
タイプFP-M
ローテティングバークランプ Rep.インナーチューブ ZETAローテティングバークランプ Rep.インナーチューブZETA
299税込329
1個
6日以内出荷
ZETA ローテティングクランプ用 インナーチューブ
バーライズキット 20mmオフセット ZETAバーライズキット 20mmオフセットZETA
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。
適合径(Φmm)ハンドルバー:28.6
ラバーキラー ZETAラバーキラーZETA
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
ラバーマウント方式トップクランプのラバーを、高剛性アルミパーツに変更することで転倒時のハンドルバークランプの「ねじれ」を防ぐ。また、ハンドルバークランプの取付部分の高剛性化につながり、ハンドリングがよりダイレクトになる。4個1セット。
COMPハンドルバー ZETACOMPハンドルバーZETA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
幅(mm)800クランプ幅(mm)200
コンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドルハリケーン
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm
仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み付属品バーハンドルKIT適合ブレース:SSサイズハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18適合車種Z900RS(18 ZR900C)
ブレーキレバー STD DRC(ダートフリーク)ブレーキレバー STDDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から36日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
PILOTハンドルバー ZETAPILOTハンドルバーZETA
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
アルミバーエンド リボルバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アルミバーエンド リボルバー BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
ブラック仕様左右セット
アルミバーエンド BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アルミバーエンド BLUACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セットブルー
GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASEDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
779税込857特価
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。 ●全長:125mm ●エンド貫通 ●Φ22.2ハンドル用
全長(mm)125
FATコンドル 専用ハンドル ハリケーンFATコンドル 専用ハンドルハリケーン
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK
適合車種MT-09.XSR900材質スチール内径×外径(Φmm)(グリップ)18×22.2クランプ径(Φmm)28.6加工スイッチ穴加工済み
コンドル kit専用ハンドル ハリケーンコンドル kit専用ハンドルハリケーン
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリアブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
適合車種MT-25 MT-03材質スチール内径×外径(Φmm)18×22.2仕上二重防錆処理加工スイッチ穴加工済み仕様JMCA安全基準値クリア
Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットBLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場! ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。 ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。 クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
ショットシブラック全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元を保護してよりスポーティなデザインに!
材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)
エラストマー テーパーグリップ シルバーグレイ 120mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エラストマー テーパーグリップ シルバーグレイ 120mmACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
適合Φ22.2 ハンドル用
ハンドルレバー KITACOハンドルレバーKITACO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
ハンドルポストキャップ DAYTONA(デイトナ)ハンドルポストキャップDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
セパハン仕様にしたノーマルトップブリッジのハンドルポスト穴に装着可能。アルミ削り出しバフ仕上げ。左右共通1個売り。2個装着するも良し!
仕様●商品は1個売り。装着写真は左右(2個)同時装着例です。●取り付けにはヤマハ純正平ワッシャー(#90201-10149)が必要。●別売りのトップブリッジマウントデコンプレバーと同デザインを採用。各々同時装着時のマッチングもGOOD!●表面をそのまま放置すると酸化しますので、市販のアルミ磨き剤等で定期的に磨いてください。適合●SR400/500→'94/6~'08、SR400FI'10~ 適合。
ハンドルストッパーSUS KIJIMA(キジマ)ハンドルストッパーSUSKIJIMA(キジマ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レースなどでハンドル交換した場合に必要なハンドルストッパー。 タンクへの干渉を避けるために30%ほど角度を調整し、左右に13°範囲を調整。
適合YZF-R25材質ステンレス
CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
HARDY EZアタッチハンドルブレース SHORT ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース SHORTラフアンドロード
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)228タイプショートハンドル幅(mm)(適合)650~700
HARDY ロードバー INMED ラフアンドロードHARDY ロードバー INMEDラフアンドロード(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
HARDY ロードバー MID ラフアンドロードHARDY ロードバー MIDラフアンドロード
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
パイプ内径(Φmm)14パイプ外径(Φmm)22
クランプバー USB電源付 ハリケーンクランプバー USB電源付ハリケーン
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
トップブリッジの割締めボルトに取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック適合車種CBR250RR(MC51)
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
9日以内出荷
トップブリッジの割締めボルトに取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック適合車種CBR250RR(MC51)
HIGHSIDER ハンドルバーエンド DAYTONA(デイトナ)HIGHSIDER ハンドルバーエンドDAYTONA(デイトナ)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷
汎用バーエンド
スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhandsスポンジレバーラップ フィンガーフィットALCANhands
599税込659
1個
翌々日出荷
長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ PROGRIPスポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジPROGRIP(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
3日以内出荷
≪PROGRIPとは?≫ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スポンジグリップ≫PROGRIPのスポンジ素材の汎用グリップ。スタンダードデザインでスポンジ素材を使用した人気商品。
内径(Φmm)(左右)22/25長さ(mm)120ブラックスポンジ材質スポンジタイプ722種類貫通外径(Φmm)約30
ブッシュガード ワイズギアブッシュガードワイズギア(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ホワイト
ハンドルグリップ HARRIS RACING SKELETON アリート(ariete)ハンドルグリップ HARRIS RACING SKELETONアリート(ariete)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
内径(Φmm)[左/右] 22/24材質T.S.C
ハンドルグリップ OEM-RR GRIPS アリート(ariete)ハンドルグリップ OEM-RR GRIPSアリート(ariete)(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。
ブラック
クラッチレバー PMCクラッチレバーPMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
アルミ製ブレーキ、クラッチの各ハンドルレバーはSTDタイプとグリップとレバーを近づけよりレバーコントロールが容易なパワーレバーの2タイプ。CB750Kシリーズでもご使用頂けます。
タイプパワーレバー
H2 クラッチレバーアジャスター PMCH2 クラッチレバーアジャスターPMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ワンポイントで光り輝くクロームメッキ仕上げのアジャスターは、ハンドル廻りのクオリティーを向上させます。アジャストスクリューとストッパーのセットでのデリバリー。純正はもちろん、アジャスター付クラッチレバーホルダーにも使用可能です。
レバーS(HR21)53175-KAE-730 KITACOレバーS(HR21)53175-KAE-730KITACO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種CRM250R 1989-1993年式:MD24-1300001-に適合
イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー LowEFFEX(エフェックス)
5,998税込6,598
1個
予約販売
車種専用だから、取り付け簡単。ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合
用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。材質アルミハンドル径22.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)704×123×55立ち上がり角(°)102内径(mm)14.1絞り角(°)20移動量(mm)(ノーマル比)7down/7forward
Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(8Φ穴) PMCZ1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(8Φ穴)PMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
純正タイプのリプレイス。クラッチレバーは現車の取付け穴径を確認して下さい。アルミバフ仕上。
STDタイプハンドルバー PMCSTDタイプハンドルバーPMC
6,890税込7,579
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
STDのフォルムを忠実に再現したスチール製ハンドルバーシリーズ。Z1/Z2タイプとZ1000R1タイプの2ラインナップ。コンチハンでもセパハンでもないSTDのライディングポジションに拘る貴方へ
STDハンドルグリップ PMCSTDハンドルグリップPMC
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高耐候性ラバー材の採用により、経年変化による硬化、ひび割れ等への耐久性が向上します。STDの独特な形状を忠実に再現し、しっくりと手になじむグリップ感を実現。左右1台分セットでのデリバリー。Z1/Z2用はSS、W系でもご使用頂けます。
ハンドル周り