カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](942)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(229)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(159)
- KIJIMA(キジマ)(139)
- PMC(92)
- TAKEGAWA(武川)(89)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(81)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オフロードグリップ VULCAN
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷から92日以内出荷セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。 人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・3種類のピラミッド型滑り止め。 ・親指、人差し指部分:小型形状。 ・手のひら部分:大型形状。 ・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。 ・ワイヤリング用に4つの溝を配置。 ・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能適合ユニバーサル長さ(mm)115タイプ非貫通型、スーパーソフト内径(Φmm)22/24外径(Φmm)30.5
グリップ ARIRAM
アリート(ariete)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から92日以内出荷セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 。 ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。 中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。 ・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。 ・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。 ・ワイヤリングのために4つの溝を配置適合ユニバーサル長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能)タイプ貫通型、スーパーソフト内径(Φmm)22/24外径(Φmm)30.5
PRO-GRIP#837ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#789ナマゴムCL
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#728ブラック/GD OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。 従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#724レッド/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#724グレー/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個欠品中レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#601ブルー/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から5日以内出荷ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
ワイヤークラッチホルダーKIT STD
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から8日以内出荷ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。 また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。タイプスタンダード(クランプ)![STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842883-191112-02.jpg)
STFクラッチレバー
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック) ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整![セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842567-191112-02.jpg)
セパレートハンドルKIT (ストッパー付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。 付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。 フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
PRO-GRIP 838X-SLIMタイプ(ハードGEL)エンド貫通タイプ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷MotoGPライダーが実際に使用しているハードタイプ。激しいアクセル&クラッチ操作でも摩耗しにくい、ハード素材のアウターラバーを採用した新シリーズ。スーパースポーツモデルに最適。仕様MotoGPライダー:Cal Crutchlow使用モデル、エンド貫通長さ(mm)122内径(Φmm)(左/右):22/25
40Bハンドル インナーウエイト145
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。仕様●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー●インナーウエイト重量:145g(片側)適合REBEL250/250ABS/500(17-18)材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ寸法(mm)40バック/20ナローサイズ●ハンドル外径:Φ25.4●ハンドル幅710mm質量(g)インナーウエイト:145(片側)ハンドル径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)710
140フォワードアップ ハンドルSET
ハリケーン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要用途エストレヤRS(95-06 BJ250A)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース色クロームメッキ
ナロー2型 ハンドルSET
ハリケーン¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要用途CB125R(18- JC79)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
BMコンチ3型 ハンドルkit
ハリケーン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から9日以内出荷ハンドル&スペーサーリング_ノーマルケーブル類のままで取付可。 スイッチ穴加工済み。仕様ノーマル比10mmアップ・30mmバック適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷仕様バーハンドルKIT付属、スイッチ穴加工済み材質スチール製規格JMCA安全基準値クリア全幅(mm)680外径×内径(Φmm)22.2×18全高(mm)80適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)![ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420936-181026-02.jpg)
ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷色ショットブラック全幅(mm)700全高(mm)104センター幅(mm)122引き寸(mm)143絞り角(°)31
アーマーガード ベンド Pro
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
アーマーガード XC プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
アーマーガードパーツ Pro バーエンドアダプター
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷プロアーマーハンドガード取付用のバーエンドアダプター。内径13.5~14.5mmのハンドルバーに対応。適合内径(Φmm)13.5~14.5
アーマーガードパーツ STDバー用 ステー ミドル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷アーマーハンドガードに付属する、標準サイズのアルミ二ウム製マウンティングアダプター。ハンドルバーを変更した際にも対応。色チタンカラータイプステー MID適合径(Φmm)22.2(スタンダード径バー)
ピボットレバー FP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。タイプFP Mタイプ
ピボットレバー CP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
PIVOT Cレバー リプレースメントマウンティングSet クラッチ用
ZETA RACING(ジータレーシング)¥699税込¥7691本4日以内出荷セット内容スプリング:1個、スプリングカバー:1個、ピボット部ボルト:1個、ピボット部ナット:1個
ピボットレバー CP ブレーキ
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷セット内容レバー単体×1本、アジャストボルト×1本、ナットM5×1個
バーライズキット 20mmオフセット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。適合径(Φmm)ハンドルバー:28.6
バーライズキット 20mmオフセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。適合径(Φmm)ハンドルバー:22.2
COMPハンドルバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。幅(mm)800クランプ幅(mm)200
コンチ2型 ハンドルkit
ハリケーン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から9日以内出荷スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング_※サイドキャップは内径18mm用が別途必要仕様Z900RS_ノーマル比、25mmダウン、30mmフォワード適合ブレース:SSサイズ適合車種Z900RS(18 ZR900C)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Z900RS(18 ZR900C)
ステンレスグリップワイヤ
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥179税込¥1971袋4日以内出荷グリップのワイヤリング用ステンレスワイヤー。長さは約1台分に必要な2.5m。仕様2.5m SUS304
















![オプション STFクラッチレバー&ボルトSET(C2) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50843267-210107-02.jpg)
![STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842883-191112-02.jpg)
![セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842567-191112-02.jpg)






![ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420936-181026-02.jpg)