カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](942)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(229)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(154)
- KIJIMA(キジマ)(138)
- PMC(91)
- TAKEGAWA(武川)(89)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(77)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷から4日以内出荷ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。レースタイプのグリップより、外径部分がやや柔らかく握りやすい。エンド貫通でバーエンド装着にも対応。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド貫通タイプ。ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用。レースタイプのグリップよりアウターラバーがやや柔らかめ材質ハードゲル長さ(mm)122タイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)
Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。用途オートバイ用材質アルミ直径(Φmm)バー:21.4適合車種汎用適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 CBR250RR(MC51)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷適合車種CBR250RR(MC51)つやなし
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB650F(RC83)/CB650R(RH03)/CBR650F(RC83)/CBR650R(RH03)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットバーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥1,598~税込¥1,758~1セット4日以内出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザイン。 2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。 転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。仕様アルミ削り出し/アルマイト仕上げデイトナロゴ入りハンドル内径(Φmm)14-19対応
RCM コンセプト LOWハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。 バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。 ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。 【DAYTONA×AC SANCTUARY】 ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。 高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。 さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。 純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ質量(g)ウエイト:片側約100ハンドル径Φ22.2有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
バーエンドウェイト (EXTERNAL)
Barkbusters(バークバスターズ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷アクセサリーパーツ適合6mm or 8mm internal thread ハンドルバー
ハンドルガードキット Two Point Mount
Barkbusters(バークバスターズ)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から62日以内出荷多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON内容左右セット
レバーB(SL-08) 57621-23K00
KITACO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別左
ハンドルグリップ ジャックハマー ショート ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥669税込¥7361セット4日以内出荷シンプルなデザインの定番グリップ チョッパーやビンテージスタイルのバイクに相性抜群! ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!用途バイク用適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル用全長(mm)約110色ブラック適合サイズ(Φmm)22.2
Clutch Lever Guard BMW S1000RR 2019-2022
GBRacing (ジービーレーシング)¥19,980税込¥21,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
ブレーキレバー Guard BMW S1000RR-2019-2022
GBRacing (ジービーレーシング)¥19,980税込¥21,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
カーボンハンドガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥26,980税込¥29,6781個62日以内出荷ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクだけでなく、スクーターにも使用可能なピュアカーボン素材のハンドガード。適合車種Barkbusters製バックボーン
UNIVERSAL ハードウェアキット
Barkbusters(バークバスターズ)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷様々なバイクに適合するユニバーサルモデルのハードウェアキット。内容左右セット
JET プラスチックガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷デュアルスポーツ、エンデューロやトレイルバイクのために設計されたハンドガード。。○熱処理された高強度アルミニウムバックボーン。○ロングレバーにも対応のバックボーン形状。○障害物から手を護る耐衝撃プラスチックハンドガード。○取り付けが容易な三軸クランプ内容左右セット
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥6,698税込¥7,3681セット翌々日出荷から4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。 一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。 【メーカー確認車両】 中空汎用ハンドル(内径Φ14-19) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02) シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22) GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)タイプスズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19)車輌型式メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)主な適合車種GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)などデザインBRICK
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。 YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)タイプヤマハ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)主な適合車種YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)などデザインKIRIKO
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本14日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、NINJA1000(11-19)、Z1000/R EDITION(03-22)、Z900/SE(18-23)、Z900RS/CAFE(18-23)、Z650RS(22-23)、ZEPHYR X(97-08)、NINJA250(13-22)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本7日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。
グリップ KSPタイプ オープンエンド
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。 キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。適合標準サイズ(22.2mm)対応材質EPDM全長(mm)120色ブラックタイプ貫通タイプ内径(Φmm)右25.4/左22.2最大径(Φmm)おおよそ33(リブ部)硬度(°)40
Moulded Lever Guard
R&G RACING PRODUCTS¥6,398税込¥7,0381個62日以内出荷R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。 イギリスBSB選手権にも採用されています。 万が一のアクシデントに対応いたします。 ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。 車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。適合車種KTM RC125(17-)/(要グリップエンド加工)/RC390(17-)/390Adventure(20-)SUZUKI GSX-R125(17-)
ハンドルグリップ ウェーブタイプ 7/8インチハンドル用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥879税込¥9671セット(2本)ほか4日以内出荷高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET! 非貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。長さ(mm)122適合車種汎用
ジャックハマーグリップ 7/8インチ 110mm (スケルトン)
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷シンプルなデザインの定番グリップ チョッパーやビンテージスタイルのバイクに相性抜群! ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用





































![STFクラッチレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55156904-210622-02.jpg)
![STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61237707-210317-02.jpg)