10ページ目: ハンドル周り

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,479件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から38日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • HARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイト ラフアンドロード

    HARDY 振動緩衝ハンドルバーウエイト

    ラフアンドロード
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。 ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。 そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。 真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
    質量(g)(片側/真鍮部)127取付穴径(Φmm)14・19
  • HARDY ロードバー HIGH ラフアンドロード

    HARDY ロードバー HIGH

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
    パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
  • HARDY ロードバー MID ラフアンドロード

    HARDY ロードバー MID

    ラフアンドロード
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
    パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
  • スチールハンドル用 フルナイロンバーエンド CF POSH

    スチールハンドル用 フルナイロンバーエンド

    CF POSH
    589税込648
    1箱(2個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。
    質量(g)10取付外径(Φmm)18.5適合ハンドルΦ22.2/2mm厚スチールハンドル用
  • BG-RE バンピーグリップ TNK工業(SPEEDPIT)

    BG-RE バンピーグリップ

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)125レッドハンドル径(Φmm)左22/右25
  • スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ PROGRIP

    スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ

    PROGRIP(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スポンジグリップ≫。PROGRIPのスポンジ素材の汎用グリップ。スタンダードデザインでスポンジ素材を使用した人気商品。
    材質スポンジ長さ(mm)120ブラックスポンジタイプ722種類貫通内径(Φmm)(左右)22/25外径(Φmm)約30
  • ブッシュガード ワイズギア

    ブッシュガード

    ワイズギア(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ホワイト
  • H2 クラッチレバーアジャスター PMC

    H2 クラッチレバーアジャスター

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ワンポイントで光り輝くクロームメッキ仕上げのアジャスターは、ハンドル廻りのクオリティーを向上させます。アジャストスクリューとストッパーのセットでのデリバリー。純正はもちろん、アジャスター付クラッチレバーホルダーにも使用可能です。
  • メインスイッチ&ロックセット PMC

    メインスイッチ&ロックセット

    PMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    老朽化したイグニッションスイッチはキーシリンダーの回りが悪くなり、各電源配線の劣化も伴います。イグニッションスイッチだけの交換でありがちな複数キーの持ち歩きも解消するロックセット。
    適合H2/H2A、W1SA
  • SS・KHハンドルディマースイッチ PMC

    SS・KHハンドルディマースイッチ

    PMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ボディはアルミダイカスト製ブラックペイント仕上げ。破損することが多い左側チョークレバーには、強度・耐久性に優れる強化プラスチックを使用。
    適合左側:KH250/400、'74 H1、'75 H2
  • PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ゴールド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ゴールド

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
    全長(mm)50.5ゴールド直径(Φmm)30質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)タイプスクラッチ
  • STDタイプスロットルインナーパイプ PMC

    STDタイプスロットルインナーパイプ

    PMC
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    純正グリップラバーに対応した有効全長130mmスロットルパイプ。ジュラルミン系アルミ削り出しの贅沢仕上げで、形状・寸法は純正品を忠実にトレースしています。
  • STDハンドルグリップ PMC

    STDハンドルグリップ

    PMC
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性ラバー材の採用により、経年変化による硬化、ひび割れ等への耐久性が向上します。STDの独特な形状を忠実に再現し、しっくりと手になじむグリップ感を実現。左右1台分セットでのデリバリー。Z1/Z2用はSS、W系でもご使用頂けます。
  • マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。 ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
  • BMコンチ1型 バーハンドルkit ハリケーン

    BMコンチ1型 バーハンドルkit

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1セット
    9日以内出荷
    手首の負担と前傾姿勢を緩和して疲れにくいポジションに。広がる視界と余裕ある操作で安全性向上。
    仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、アンダーブラケットΦ43 ハンドルホルダーH30組込み、ポジション50mmUP
  • BMコンチ2型 バーハンドルkit ハリケーン

    BMコンチ2型 バーハンドルkit

    ハリケーン
    26,980税込29,678
    1セット
    9日以内出荷
    バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
  • Φ22砲弾型サイドキャップ ハリケーン

    Φ22砲弾型サイドキャップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    9日以内出荷
    適合ハンドル内径Φ17.7-18.5mmホワイト
  • フォワードコンチ2型 ハンドル ハリケーン

    フォワードコンチ2型 ハンドル

    ハリケーン
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    グリップ位置を低くしても窮屈にならないよう前にオフセットした、グロム専用設計のスチールハンドルです。
    全幅W×全高(mm)710×85
  • ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(KL01) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合
  • ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SL06) K-PIT

    KITACO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
  • ハンドルレバーS(SR06)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SR06) K-PIT

    KITACO
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
  • ハンドルレバー(YL20)              K-PIT KITACO

    ハンドルレバー(YL20) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種ビーノ 2008-2014年式:13P2-4/A-Hに適合
  • ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL14) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
    主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
  • ハンドルレバーB(YL03)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーB(YL03) K-PIT

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • ハンドルレバーB(YR08)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーB(YR08) K-PIT

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • アーマーガード X2プロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード X2プロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
    ブラック
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    6日以内出荷
    アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
    適合車種ADDRESS V125/G(07-) V125S
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO
    5,298税込5,828
    1セット
    32日以内出荷
    MAJESTY Sには標準でパーキングブレーキが付いていません。 しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。 ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。 ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
    適合車種MAJESTY S XC155(13/10-) S-MAX(13/06-)
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
    適合車種PCX150/125
  • ナックルガード MARUTO(大久保製作所)

    ナックルガード

    MARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
  • グリップラバー ドクターミニ 110 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクターミニ 110 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
  • EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

    EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

    EFFEX(エフェックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

    レトロブレーキM/C(1/2)

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
    主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
  • マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーホルダハンドルPクランプブラック

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
    付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155(パイプ)ブラックパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)55(左右ともに)
  • ホシュウヨウブレーキレバーシルバー6P DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウブレーキレバーシルバー6P

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキレバー(AJツキ)MCLキットホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキレバー(AJツキ)MCLキットホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
  • ビンテージトップブリッジSR95-02 DAYTONA(デイトナ)

    ビンテージトップブリッジSR95-02

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
    主な適合車種SR400/500(94/6-02)
  • スロットルワイヤー/モンキーキャブ20/24 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルワイヤー/モンキーキャブ20/24

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
  • スロットルバルブ PE24ヨウ #3 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルバルブ PE24ヨウ #3

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
ハンドル周り