絞り込み
ブランド
- 日邦電機
- モノタロウ(5)
- Panaracer(パナレーサー)(56)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- CAPTAIN STAG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- 松洋(14)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- Zefal(10)
- TMC(9)
- GIYO(9)
- アサヒサイクル(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- FORCE(6)
- フルプラ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- マキタ(4)
- PALMY(4)
- ブランドをもっと見る
特価

超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX
日邦電機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ








![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)