絞り込み

モーターサイクル専用バッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現! レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます) どこでも使える機能的デザイン。 熱くなったりスパークしたりする心配がありません。 連続してのテストが可能です。 LEDランプとボルテージで表示します。仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用材質(テスター)耐酸性ABS樹脂質量(kg)0.43電圧8~19V DC(±005VDC)使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA表示4セグメント 3LED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38保護機能逆接指示ケーブルダブルケルビンクランプケーブル長(mm)530適合バッテリー12Vモーターサイクル用