絞り込み
ブランド
- POP1
- モノタロウ(4)
- 友屋(54)
- APJ(アートプリントジャパン)(33)
- ササガワ(32)
- えいむ(23)
- クルーズ(20)
- 河淳(19)
- 光(17)
- 共栄プラスチック(15)
- クラウン[事務用品](12)
- スマイル[家具](11)
- ストア・エキスプレス(11)
- ミツヤ(9)
- EBM(江部松商事)(7)
- 日研工業(6)
- オープン工業(5)
- ベロス(5)
- HEIKO(5)
- 山忠(5)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む

(POP1)ボードクリップ両面テープ仕様(5個入)
POP1¥979税込¥1,0771セット(5個)当日出荷売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置する両面テープ付クリップです。トップボードの固定に最適です。材質クリップ:アクリル/本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×52×40対応7mm厚までのカード、ボードに対応しています。
(POP1)ボードグリッパー 7F
POP1¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷スチレンボードの吊下げに。材質PC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×14対応10mmスチレンボードに対応しています。吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
(POP1)ボードグリッパー 5F
POP1¥199税込¥2191セット(10個)8日以内出荷スチレンボードの吊下げ専用パーツです。材質PC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×12対応7mmスチレンボードに対応しています。吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1
POP1¥599税込¥6591セット(5個)5日以内出荷ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)27×190開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10ワイヤー長(mm)100
(POP1)NPH-C テープ付
POP1¥359税込¥3951セット(30個)当日出荷小さなカードをかけるのに最適なテープ付きのフックです。裏面に両面テープ付材質ABS寸法(幅W×高さH)(mm)20×20![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)
[MSS-06N] 3段スライドタイプ
POP1¥859税込¥9451セット(1個)8日以内出荷クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用
POP1¥699税込¥7691セット(5個)5日以内出荷陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。材質PP寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)色乳白色
【8429827】C5C6-5M1
POP1¥899税込¥9891個4日以内出荷幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー寸法(幅W×高さH)(mm)80×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
(POP1)ボイスミックストーカー SDカードBGM入り★日付印
POP1¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。付属品SDカード(16GB)材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄色黒電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
(POP1)2WAYサインホルダー 耐熱PLA
POP1¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷プライスレールに差し込めて縦にも横にも印刷物をはせめます。材質耐熱PLA長さ(mm)43.5幅(mm)20厚さ(mm)14
(POP1)2WAYサインホルダー
POP1¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷縦差し・横差しどちらでも!。POPが差し込みやすく取れにくい!。プライスホルダーに差し込むだけの簡単設置その他縦横共にt0.15~1.3mmの素材に対応、プライスホルダー側はt0.7~1.0mmの厚みまで対応材質PP寸法(mm)43.5×20色半透明
C5C5-3M2
POP1¥129税込¥1421セット(1個)8日以内出荷上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)165幅(mm)26開口寸法(mm)上クリップ:30、下クリップ:30
C5C6-3M1
POP1¥149税込¥1641セット(1個)8日以内出荷幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。角度を付けて設置することができます。材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)135幅(mm)80開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30










![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)











![Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165765-260812-02.jpg)
![ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品] ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165711-260812-02.jpg)