絞り込み
ブランド
- MOTUL(5)
- EKチェーン(4)
- MOTOREX(モトレックス)(4)
- LAVEN(ラベン)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- LIQUI MOLY(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- ホンダ(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- RK JAPAN(2)
- DID(2)
- Vipros(ヴィプロス)(2)
- MAXIMA(マキシマ)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- スズキ(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
エコロジープロダクト

DIDチェーンルーブ
DID(101件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
チェーンルーブ&クリーナーセット
DID(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。仕様ノンフロン・ノンエタン容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)
Vipros(ヴィプロス)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
キングスター ホワイトチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(47件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(840mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
スーパーゾイル チェーンルーブ
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
Verity スーパーチェーンオイル SD20
Verity(ベリティ)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(480mL)当日出荷ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル。ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮。カラーチェーン対応、無色透明タイプ。Oリング OK。飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ。粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)
Vipros(ヴィプロス)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。色ほぼ無色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
RK 純正チェーンルブ
RK JAPAN(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ)
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
C2 CHAIN LUBE ROAD
MOTUL(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(150mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
チェーンルブ622
MOTOREX(モトレックス)(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(500mL)当日出荷チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。危険物の類別非危険物
EK チェーンルブ オイルタイプ
EKチェーン¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷オンロード(一般公道使用)&オフロードを走行するユーザーにおすすめ。オフロードレースにも使用可能。 オイルベースで無色 透明。従来品より耐摩耗性が向上、飛散が劇的に少なくなりました。 また、スプレーノズルを細くし給油のコントロール性も向上!危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL
MOTUL¥2,798税込¥3,0781個(400mL)当日出荷標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
ホワイトチェーンルーブPRO
LAVEN(ラベン)(15件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(420mL)当日出荷業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
RK 純正メンテナンスセット
RK JAPAN(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
ドライ・バイク・ルブ
SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(118mL)当日出荷ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-43~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE
MOTUL(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(400mL)ほか当日出荷から翌々日出荷オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD
MOTUL(13件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(400mL×12本)翌々日出荷オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンオイルR
スズキ(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)5日以内出荷スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。用途2輪車用チェーンに ワイヤーケーブル、レバー等に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ホワイトチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(180mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
EK チェーンルブ グリースタイプ
EKチェーン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ツーリング、長距離を主とした走行距離が多いヘビーユーザー&ロードレースにおすすめ。 グリースベースで半透明(乳白色) 。従来品より耐摩耗性を向上させ、飛散もさらに少なくなりました。 ノズルを細くし給油のコントロール性も向上!危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
Motorbike Chain Cleaner
LIQUI MOLY¥1,498税込¥1,6481本(500mL)9日以内出荷ゴムやプラスチック類を侵さず素早くクリーニング!。チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適!(Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に対応)使用方法:洗浄・脱脂するパーツにスプレーし、余分な液体と汚れをウェス等で拭き取ってください。素早く簡単に洗浄・脱脂 中速乾タイプ用途チェーン・スプロケット・ブレーキパーツの洗浄分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Motorbike Chain Lube
LIQUI MOLY¥2,398税込¥2,6381本(250mL)9日以内出荷MotoGPでも採用!浸透性が高く飛び散りにくい!浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルブ。・スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着力が高まり、高速走行においてもオイルが飛び散りにくい。・環境にやさしい生分解性。・Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン、共に使用可能。高潤滑性・耐水性のクリアタイプ用途浸透性が高く飛び散りにくいチェーンルブ分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Chain Spray Race
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(400mL)9日以内出荷極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ。セラミック個体潤滑剤と科学摩耗保護。レーシングシーンなどの過酷な条件下で使用可能なモーターサイクル用高性能チェーンスプレー。セラミック潤滑剤とケミカルフリクションプロテクトの 優れた組み合わせにより、摩耗抵抗を最小限にし、チェーンの寿命を延ばします。また、悪条件での良好な吸着性と低い飛散性により、チェーン周辺をクリーンに 保ち、優れた浸透性と腐食防止効果を長期間維持します。使用方法:使用前にMotorbike Chain and Brake Cleanerでチェーンをクリーニングします。次に、本製品を良く振ってからチェーンにスプレーします。溶剤が揮発すると吸着性の効果が現れ、製品が持つ高い性能を発揮します。・Oリング、Xリング、Zリングタイプなど、あらゆるチェーン駆動のモーターサイクルに対応・特に高性能・高トルクのバイク、レースシーン等に最適。セラミック固体潤滑剤と化学摩耗保護用途極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
チェーンガード
GBRacing (ジービーレーシング)¥13,980税込¥15,3781個36日以内出荷適合車種KAWASAKI、ER-6f (2006-2016)、ER-6n (2006-2016)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2008-2022)、Ninja ZX-6R (2007-2012)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Versys 650 (2006-2021)、Z 650 (2017-2022)SUZUKI、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)危険物の類別非危険物
GB Racing Kawasaki Universal ロワーチェーンガード Assembly
GBRacing (ジービーレーシング)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷適合車種KAWASAKI、Ninja 400 (2018-2021)SUZUKI、GSX-S 750 (2017-2020)危険物の類別非危険物
EK メン メンテナンス グリースセット
EKチェーン(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷EKチェーンルブ グリースタイプ、EKチェーンクリーナーに実用新案取得のルブリケーター、清掃用チェーンブラシ、メンテナンスプロテクトシートが付属するオールインワンメンテナンスセット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
EK チェーンルブ メンテナンス グリースセット
EKチェーン¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷EKチェーンルブ グリースタイプとEKチェーンクリーナー のお得なセット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ウェット・バイク・ルブ
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(118mL)5日以内出荷ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。色無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
C5 CHAIN PASTE
MOTUL(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(150mL×12本)翌々日出荷C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン ガード
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(184mL)4日以内出荷チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーン ワックス
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(155mL)4日以内出荷チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーブレーキクリーナー
MOTOREX(モトレックス)¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

























































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)