絞り込み
ブランド
  • MAGICSHINE
  • モノタロウ(1)
  • CATEYE(162)
  • CROPS(クロップス)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • CAPTAIN STAG(23)
  • Hapyson(22)
  • サギサカ(SAGISAKA)(17)
  • キャットアイ(15)
  • GENTOS(13)
  • K-EDGE(10)
  • サイクルテック(10)
  • YSD(9)
  • LYNX(8)
  • オーム電機(7)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(7)
  • 旭電機化成(6)
  • FORCE(6)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 10~20時間未満(1)
5~10時間未満・10~20時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0MAGICSHINE
5,698税込6,268
1セット
16日以内出荷
フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセットコンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン夜間走行に必須の前後ライトを1セットでIPX6防水で突然の雨にも安心バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付きフロント200lm+リア20lmのバランス設計ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策にクロスバイクやロードバイクのデイリーユースに雨天や薄暮時の視認性確保に初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間防水性能 IPX6(耐水性能)取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0MAGICSHINE
7,598税込8,358
1セット
16日以内出荷
最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセットUSB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能軽量スマート設計で日常使いに最適メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ工具不要のクイックマウントで装着簡単夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさALLTY 400 V2.0 + SEEMEE 20 V2.0 COMBO は、前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに
用途セット内容:ALLTY 400 V2.0 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)駆動時間:フロント 約7時間/リア 約30時間バッテリー:フロント 3.7V 900mAh(USB-C)/リア 240mAh(USB-C)防水性能:フロント IPX7/リア IPX6特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)付属品:ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB-Cケーブル、取扱説明書商材本体重量:フロント 約80g、リア 約18g(目安)
テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINEテールライト SEEMEE 20 V2.0MAGICSHINE
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン記憶機能付き:前回使用モードを保持工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに
用途充電器 : USB-C取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
ヘッドライト ALLTY600 MAGICSHINEヘッドライト ALLTY600MAGICSHINE
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
用途USB Type-C 高速充電アンチグレア: サポート出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)仕様最大ルーメン:600Lm、最大照射:106m寸法(mm)87×31×31質量(g)107時間最大ランタイム:6時間バッテリー容量(mAh)3.7V 1600防水性IPX7点灯時間1.5~6時間
ヘッドライト ALLTY400N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY400NMAGICSHINE
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200NMAGICSHINE
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
自転車用ライト