絞り込み
ブランド
- MAGICSHINE
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CAPTAIN STAG(7)
- CATEYE(キャットアイ)(31)
- CROPS(クロップス)(2)
- CYGOLITE(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- FOGLIA(1)
- Magic One(1)
- PALMY(1)
- Palmy Sports(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(4)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- オーム電機(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- トライメイト(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
特価

テールライト SEEMEE 20 V2.0
MAGICSHINE¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心。4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能。ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯。USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電。IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計。超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン。記憶機能付き:前回使用モードを保持。工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着。通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに用途充電器 : USB-C。取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED
MAGICSHINE¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷用途最大ルーメン: 30LM。最大照射:800m。最大ランタイム:87時間。バッテリー容量:3.7V 330mAh。充電器:USB-C。自動調光対応。低電力モード:サポート。 防水:IPX6。充電時間:2時間(5V/1A)。バッテリー電源:3.7V 330mAh。重さ:18g(バッテリーを含む)。寸法:40×14×23.5mm。本体材質:プラスチック。取り付けシステム:Oリングマウント