絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 自転車用ライト

494件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDカシコイランプ NSKL153-B ブラック サイクルテック

    LEDカシコイランプ NSKL153-B ブラック

    サイクルテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
    用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間ブラック使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト サイクルテック

    LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト

    サイクルテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
    用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LEDフロントライト NSKL150-S シルバー サイクルテック

    LEDフロントライト NSKL150-S シルバー

    サイクルテック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    インジケータ―付(電池残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
    用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm。本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
  • LEDカシコイランプ NSKL153-S シルバー サイクルテック

    LEDカシコイランプ NSKL153-S シルバー

    サイクルテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
    用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LED スポーツカシコイランプ NSKL154-S シルバー サイクルテック

    LED スポーツカシコイランプ NSKL154-S シルバー

    サイクルテック
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
    用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • LEDスポーツライト NSKL152-B ブラック パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    LEDスポーツライト NSKL152-B ブラック

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
    用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ブラック使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • #533-6920 E-Bikeアダプター CATEYE(キャットアイ)

    #533-6920 E-Bikeアダプター

    CATEYE(キャットアイ)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    E-Bikeアダプター
    用途GVOLT100 / GE100に対応
  • #534-3040 コントロールユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3040 コントロールユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    コントロールユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-0920 ブラケットスペーサー H-37 CATEYE(キャットアイ)

    #534-0920 ブラケットスペーサー H-37

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。
    用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
  • #534-3050 取付ベルト CATEYE(キャットアイ)

    #534-3050 取付ベルト

    CATEYE(キャットアイ)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    取付ベルト
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-2850 ラバーキャップ CATEYE(キャットアイ)

    #534-2850 ラバーキャップ

    CATEYE(キャットアイ)
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ボルト100XC用ラバーキャップ(HL-EL051RC)
  • #534-3020 ライトユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3020 ライトユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    ライトユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ CATEYE(キャットアイ)

    #534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    リモコンスイッチ
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3080 延長コード CATEYE(キャットアイ)

    #534-3080 延長コード

    CATEYE(キャットアイ)
    3,490税込3,839
    1個
    18日以内出荷
    延長コード
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3030 BA-608 バッテリーユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3030 BA-608 バッテリーユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    37,980税込41,778
    1個
    18日以内出荷
    バッテリーユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー CATEYE(キャットアイ)

    #534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー

    CATEYE(キャットアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    バッテリーチャージャー
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック CROPS(クロップス)

    CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック

    CROPS(クロップス)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
    用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)ブラック
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック

    CROPS(クロップス)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
  • ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック

    CROPS(クロップス)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
    用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナットブラック
  • ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック

    CROPS(クロップス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
    用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)ブラック
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック

    CROPS(クロップス)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック

    CROPS(クロップス)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー
  • 完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ブラック ナカタニ金属工業

    完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ブラック

    ナカタニ金属工業
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    前カゴ用
    用途カラー:ブラック。材質:スチールブラック
  • 完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ステンレス ナカタニ金属工業

    完成ランプ掛ケ 前カゴ用 ステンレス

    ナカタニ金属工業
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    前カゴ用
    用途カラー:CP。材質:ステンレスステンレス
  • 前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ 敷島

    前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ

    敷島
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Panasonicオートライトセット】6V-0.8W寸法(inch)【軸】5/16ホール数36H
  • RR-F1-GMR ミニ用テール CATEYE(キャットアイ)

    RR-F1-GMR ミニ用テール

    CATEYE(キャットアイ)
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
  • CC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池 CATEYE(キャットアイ)

    CC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池

    CATEYE(キャットアイ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー容量(Ah)約220
  • HL-330FF用 電球 2.5V-0.2A ノーマル球 ネジ式 CATEYE(キャットアイ)

    HL-330FF用 電球 2.5V-0.2A ノーマル球 ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)
    149税込164
    1個
    23日以内出荷
  • 1LEDテールライト130SLC CAPTAIN STAG

    1LEDテールライト130SLC

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
    寸法(mm)外径30×15ブラック質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間連続点灯時間(時間)(約)200
  • かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付 Panasonic(パナソニック)

    かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1組(2個)
    13日以内出荷
    3.8V0.3Aクセノン球
  • グラインダー用砥石 Panasonic(パナソニック)

    グラインダー用砥石

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • TL-NW100K用ラバーバンド CATEYE(キャットアイ)

    TL-NW100K用ラバーバンド

    CATEYE(キャットアイ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    交換、補修用ラバーバンド
    用途適合モデル SYNCKINETIC(TL-NW100K)ブラック
  • WEARABLE mini用パーツ ラバーバンド CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini用パーツ ラバーバンド

    CATEYE(キャットアイ)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    WEARABLEmini用パーツ
    用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
  • CC-RS100W用ブラケットキット CATEYE(キャットアイ)

    CC-RS100W用ブラケットキット

    CATEYE(キャットアイ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット センターオフセット設計 付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能
    ブラック取付径(Φmm)31.8、25~26
  • ブレーキライト SMART[自動車用品]

    ブレーキライト

    SMART[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
    付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
  • LED発電ライト YSD

    LED発電ライト

    YSD
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ 時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯) 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地 前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ 高級感のあるメッキ風塗装
    用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)215アズワン品番64-9545-89
自転車用ライト