カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(15)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
連続使用時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~5時間未満(8)
- 5~10時間未満(18)
- 10~20時間未満(20)
- 20~30時間未満(12)
- 30~40時間未満(17)
- 40~50時間未満(11)
- 50~60時間未満(11)
- 60~70時間未満(5)
- 70~80時間未満(1)
- 80~90時間未満(2)
- 90~100時間未満(1)
- 100時間以上(26)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(172)
- CROPS(クロップス)(43)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- Hapyson(ハピソン)(24)
- CAPTAIN STAG(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- GENTOS(11)
- K-EDGE(10)
- サイクルテック(10)
- YSD(9)
- オーム電機(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- FORCE(7)
- MAGICSHINE(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(7)
- 旭電機化成(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- BOOKMAN(6)
- アサヒサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
8ページ目: 自転車用ライト
特価
本日9月2日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

C1R03-01-0032 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300
CROPS(クロップス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500
CROPS(クロップス)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900
CROPS(クロップス)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
C1R07-01-0117 rev1200
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。色ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
充電式LEDバイクライト BC26R
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
TIGHT KINETIC タイトキネティック
CATEYE(キャットアイ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
GARMIN STEM マウント アジャスタブル
K-EDGE¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。色ブラック質量(g)25
GARMIN スポーツ マウント 31.8mm
K-EDGE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応色ブラック質量(g)48
GARMIN RACE マウント 31.8mm
K-EDGE¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷K-EDGE GARMIN マウントラインナップ中、最軽量!スタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントです。カラー:ブラック、レッド、ブルー、レッド/ブルー材質CNC加工6061-T6アルミニウム質量(g)約32
GARMIN MAX マウント 31.8mm
K-EDGE¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAXマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応、コンボ マウント インターフェイス対応材質CNC機械加工アルミニウム色ブラック質量(g)45荷重(g)96(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)
GARMIN MAX XL マウント 31.8mm
K-EDGE¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAX XLマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応、コンボ マウント インターフェイス対応材質CNC機械加工アルミニウム色ブラック質量(g)50荷重(g)123(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)
GARMIN IHS Splayed マウント
K-EDGE¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応寸法(mm)145×145×40色ブラック質量(g)42
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm
K-EDGE¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI材質6061-T6アルミニウム色ブラック質量(g)約32
WAHOO スポーツ マウント 31.8mm
K-EDGE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応色ブラック質量(g)48
ナンバーホルダー
K-EDGE¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ステンレス製プロフェッショナルナンバーホルダー。 リアブレーキとブレーキブリッジの間に取り付けて使用してください。材質ステンレス色シルバー質量(g)約10
UCM エアロブリッジ
プロファイルデザイン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様調整幅:70~120mm、26.0mm質量(g)37構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバークランプ径(Φmm)22.2サイズ(mm)対応幅70-110
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ
プロファイルデザイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。質量(g)110
HSF BTA ガーミンマウント付
プロファイルデザイン¥4,998税込¥5,4981個欠品中HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)色マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
テールライト COB 電池式
FORCE¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電池式のベーシックなテールライト。色レッド質量(g)57(電池含む)電源単4電池×2本(アルカリ推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35保護等級防水IPX4電池寿命(時間)点灯モード:504~648明るさ(Lm)16
ライト VERT USB充電
FORCE¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。色ブラック質量(g)63電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28保護等級防水IPX4電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)明るさ(Lm)110
ライト SHARK USB充電 700ルーメン
FORCE¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。色ブラック質量(g)131電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40保護等級防水IPX3電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間)明るさ(Lm)700
ライト PEN USB充電
FORCE¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。色ブラック質量(g)103電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25保護等級防水IPX3電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間)明るさ(Lm)200
LEDスポーツライト SKL150
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。用途自転車用前照灯色ブラック電源単三電池×3本(別売り)明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15電球の種類LED点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75適合ハンドル径(Φmm)22~32
ウィングリフレクタ J-TYPE
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個6日以内出荷後方ドライバーからもよく見えるウイング付きスポークリフレクター。JIS規格合格品。用途スポーク用リフレクタ質量(g)27
1LEDハンドルライト
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)用途自転車用前照灯色ブラック電源USB充電ブラケットゴムバンド電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
LEDバイクライトBC25R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6526セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)32高さ(mm)31質量(g)155奥行(mm)113電源充電池(内蔵・USB充電式)ハンドル径(Φmm)22~35保護等級IP66明るさ(Lm)600照射距離(m)106点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
LEDバイクライトBC05R
FENIX(フェニックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22色赤高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
BLシリーズ シンプルバイクライト
GENTOS¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
LED発電ランプ NSKL-139
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)色パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
5LEDライト
CAPTAIN STAG¥989税込¥1,0881個翌々日出荷横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED
スマートフォンホルダー
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)