カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(15)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(1)
- その他(1)
連続使用時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~5時間未満(8)
- 5~10時間未満(18)
- 10~20時間未満(20)
- 20~30時間未満(12)
- 30~40時間未満(17)
- 40~50時間未満(11)
- 50~60時間未満(11)
- 60~70時間未満(5)
- 70~80時間未満(1)
- 80~90時間未満(2)
- 90~100時間未満(1)
- 100時間以上(26)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(172)
- CROPS(クロップス)(44)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- Hapyson(ハピソン)(24)
- CAPTAIN STAG(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- GENTOS(11)
- K-EDGE(10)
- サイクルテック(10)
- YSD(9)
- オーム電機(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- FORCE(7)
- MAGICSHINE(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(7)
- 旭電機化成(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- BOOKMAN(6)
- アサヒサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・CAPTAIN STAG・サギサカ(SAGISAKA)・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・YSD・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・FORCE・MAGICSHINE・ROCKBROS(ロックブロス)・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・BOOKMAN・アサヒサイクル・ブランドをもっと見る
7ページ目: 自転車用ライト
商品豆知識

3LEDヘッドライト227・SLIM
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1W 1LEDライト 213
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
3LEDヘッドライト227・SLIM
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
オプティカルレンズバイクライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
GTSバイクライトBL-500
GENTOS¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
GTSライト XB-50D
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
Pa LEDダイナモライトSKL138
Panasonic(パナソニック)¥2,488税込¥2,7371個6日以内出荷ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。ライト種類LED
LED発電ランプ0.5W SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。セット内容取付ネジ付きライト種類LED光度(cd)中心光度約1600
1LEDライト20lx
サギサカ(SAGISAKA)¥3,688税込¥4,0571個4日以内出荷USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
上面カットLEDライト20lx
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271個4日以内出荷対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
自転車マルチライト付きドライブレコーダー
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書寸法(mm)約30.5×36×127電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池記録方式ビデオ:AVI解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI視野角レンズ:120°充電時間(時間)5~6使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用
Hapyson(ハピソン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
ソーラーテールライト
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個93日以内出荷付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)赤
ヘッドライト ALLTY400N
MAGICSHINE¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷から16日以内出荷明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト
Hapyson(ハピソン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ専用ライト
Hapyson(ハピソン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト
Hapyson(ハピソン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります色ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥819税込¥9011個18日以内出荷誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
V150 ベルセット
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
V150 SPORTS
CROPS(クロップス)¥2,990~税込¥3,289~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R03-01-0032 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300
CROPS(クロップス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500
CROPS(クロップス)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900
CROPS(クロップス)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C