絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(15)
- STC(8)
- サンワダイレクト(8)
- エスコ(7)
- コクヨ(7)
- マイゾックス(6)
- サクラクレパス(5)
- Canon(5)
- ロジクール(5)
- ムラテックKDS(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- プラス(VISION)(4)
- イチネンTASCO(3)
- POLARIS(ポラリス)(3)
- テージー(2)
- TOOL TOOL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ナリカ(2)
- ブランドをもっと見る
「レーザー色」から絞り込む

レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)
コクヨ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。レーザー光色グリーンタイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)高さ23.5点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)本体寸法(mm)幅26ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)![レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31266499-230711-02.jpg)
レーザーポインター プレミアムライン PL-G120
PLUS(プラス)[文具]¥16,980税込¥18,6781本当日出荷一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品材質真鍮質量(g)約82(電池含む)タイプペンタイプ種類緑色光(ドット)外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)波長(nm)532(緑色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー緑色光
レーザーポインター プレミアムライン PL-R120
プラス(VISION)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約71(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G
サクラクレパス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
レーザーポインター レッドレーザー 充電式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷夜間は約100m先まで赤色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650nm直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式点レーザー光色レッド照射時間(時間)連続約10時間
レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム
コクヨ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザーポインター 3in1レーザー
テージー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷3 種類の照射マーク (矢印 ・ ドット ・ アンダーライン) を簡単シンプル操作仕様【レーザー素子】可視光赤色半導体レーザー材質ABS樹脂寸法(mm)93×28.5×15.5質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640(赤色光)到達距離(m)ドット:50~60、矢印:10~15、アンダーライン:7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先)、矢印:15~20mm(3m先)、アンダーライン:100~~150mm(5m先)電池寿命約30~40時間(連続使用時)レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2)
グリーンレーザーポインター (充電池セット)
エスコ¥20,700税込¥22,7701セット翌々日出荷セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー:約5m、電源 単4電池×2本、レーザー種類:半導体励起固体レーザー、レーザー直径:約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)、ボタン数:1ボタン。材質真鍮、ポリカーボネート(本体)形状点型・線型・丸形・矢印型本体寸法(mm)Φ13.2×151.5本体質量(g)50波長(nm)515 (緑色光)使用環境温度(℃)20~35レーザー光色グリーン
グリーンレーザーポインター (充電池セット)
エスコ¥33,000税込¥36,3001セット3日以内出荷セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン
グリーンレーザーポインター (充電池セット)
エスコ¥17,700税込¥19,4701セット3日以内出荷セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 約5mm(3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。会議やプレゼンテーション、作業指示に。携帯に便利なクリップ付ペンタイプ。ドットをラインに変更できる変換プリズム付。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。形状ドット・ライン材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)+15~+35本体寸法(mm)Φ13.2×160本体質量(g)83波長(nm)532到達距離(m)約200(夜間使用時)材質(スイッチ部)ABS樹脂伸縮サイズ(mm)160レーザー光色グリーン
レーザーポインター
EVN¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793アズワン品番67-5602-39
緑色レーザーポインター 515P
ナリカ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色緑最大出力(mW)1
TOOLX2 グリーンレーザーポインター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。トラスコ品番408-4783ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付
ムラテックKDS¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。用途会議、プレゼンテーション、作業指示に光源532nm緑色半導体レーザーレーザー光色緑仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品電池寿命約4時間レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間)
コクヨ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。使用レーザー可視光半導体レーザー付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー質量(g)約77(電池含む)タイプペンタイプ直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式受信可能距離半径約30m電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)ビーム径約5mm(距離3mの時)レーザー波長(nm)515使用場所屋内クラスクラス2ビーム距離(m)約200(夜間使用)周波数帯域(GHz)2.4レーザー光色緑レーザー出力(mW)平均.045
レーザーポインター 電池残量表示付
プラス(VISION)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷握りやすく安心のデザイン 背面の窪みにより握りやすく、親指が自然と照射ボタンに導かれる形状。暗がりでも指先で照射ボタンを見つけ出せます。 電池残量をお知らせ LEDの色が変化し、タイムリーな電池交換をサポートします。 本体電源スイッチ付 本体スイッチをOFFにすればレーザーが照射されず安心です。 押しやすい大きな照射ボタン 押しやすさにこだわった大きな照射ボタン。軽いタッチで楽に押すことができ、長時間押し続けても疲れにくい設計です。 「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。 これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(LP-G255のみ)材質ABS質量(g)48タイプリモコンタイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×30×17(突起部除く)使用電池単4形乾電池2本到達距離(m)夜間:約100出力(mW)1(クラス2)使用場所屋内
レーザーポインター
STC¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。タイプペンタイプ機能パワーポイント対応種別UC-P2(パワーポイント対応)アズワン品番3-6275-02
緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。用途現場での作業指示、会議やプレゼンにレーザーグリーン付属品単3乾電池×2本寸法(mm)130×32×18質量(g)約95(電池含む)マイゾックスコード220694
レーザー下げ振りDポイント
マイゾックス¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷用途傾斜測定寸法(mm)36×72.7×94(本体)質量(g)228(電池含む)電源単4×2本指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動指示精度3mで±1mm補正機能範囲2°以内光出力(mW)1以下クラス2照射範囲25mm±0.5マイゾックスコード221029
グリーンレーザーポインター
STC¥17,900税込¥19,6901個当日出荷レーザーグリーン出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒








![レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31266499-230711-02.jpg)