カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITACO(23)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- CF POSH(3)
- PMC(3)
- プロト(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- エスコ(1)
- NTB(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- S&S(1)
- NEXPerformance(1)
- KEIHIN(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エンジン系には、ボアアップやオイルポンプ、カムシャフト、ガスケットオイルシール、オイルクーラー、ラジエターなどの部品があります。ボアアップは、排気量を上げ加速の働きをする部分。オイルポンプは、オイルを循環させるいわば心臓の部分です。カムシャフトは、エンジン内での吸気や排気、バルブの開け閉めを行う部品。ガスケットオイルシールは、パイプ同士の繋ぎ目からオイルやガスが漏れるのを防ぐ役割を果たします。オイルクーラーやラジエターはどちらも冷却する働きをもちますが、オイルクーラーは、オイルやATFなどを循環させ、直接冷却するための熱交換器、ラジエターは、冷却水を循環させてオイルを冷却するものです。

ガスケットシート
(353件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
ガスケットシート
KITACO(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚欠品中ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材寸法(mm)250×420
ベースガスケットシート
DAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚当日出荷シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。仕様耐圧:1.1kg/cm2内径(Φmm)28(凸部径)耐圧力性(kg/cm2)1.1耐圧力(kPa)108
ノーマル排気量用パッキンSET
KITACO(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。 補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。 ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
トラの巻(ボアアップKITの組み付け方)
KITACO(20件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷チューニングビキナーに是非お薦めする4ストミニ車のボアアップKIT組み付けマニュアルです。 シリンダーヘッドからピストン部までの作業を記載した腰上編とクランクケースからクラッチ、ミッション、クランクシャフトまでの作業を記載した腰下編の2種類を設定。 腰下編はセル付き車から遠心クラッチ車まで幅広い車種に対応しています。 オールイラスト図解だからプラモデル感覚でエンジン構造の勉強ができます。 各ポイントをおさえ細部に至るまで忠実に描写されたイラスト。 基礎知識&メーカー技術スタッフの裏技など満載。 キャブレターの簡易セッティング術など、メンテナンスにも活用できます。
クールテック TYPE-S
プロト(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)11
オイルフィルター Oリング S 09280-54001
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷純正同形状のOリングです。形状Oリング幅(mm)2.4内径(Φmm)52.6純正品番スズキ:09280-54001
オイルクーラー用ホース
KITACO(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷キタコ製オイルクーラー専用補修パーツ適合キタコ補修部品内径(Φmm)6.2外径(Φmm)12.6
キャップナット&ワッシャーセット(各ボアアップKITオプションパーツ)
KITACO(14件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4個)当日出荷ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。サイズM6×12主な適合車種モンキー/カブ系エンジン
ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A
KITACO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット欠品中シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からKITACO製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 75cc
ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)
KITACO(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ステンレス製ヘッドガスケット仕様 50ccハイコンプピストンSETに推奨主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
ドリブンオイルシールセット アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。●2個セット。適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
クールテック TYPE-R
プロト(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)13
強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
オイルポンプスピンドルSET
KITACO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット欠品中KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。用途オイルポンプ補修用適合キタコ補修部品
ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A
KITACO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。 旧型ボアアップKIT用です。 ペーパー製ヘッドガスケット仕様(厚み/約1.20mm)主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc(廃番)KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)
Oリングセット(18235,18236)ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷DAYTONA鉄製ガソリン携行缶専用の補修パーツです。主な適合車種10L/18235、20L/18236用補修部品
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
スーパーオイルポンプキット
TAKEGAWA(武川)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
ヘッドナットワッシャセット
PMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷正確な締め付けトルクの管理に不可欠なワッシャーです。また両端の4枚のワッシャーは、シリンダーヘッドへのオイルラインのガスケットを兼ねる重要パーツです。オーバーホールの際にはぜひ、交換をお勧めします。
強化型カムカバーガスケット
PMC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
ホシュウガスケットセットPC20/モンキ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種PC20ボルトオンビッグキャブキット(90275)内補修部品
ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)
KITACO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト