2ページ目: 金庫・保管庫

272件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • そとレジ キャッシュボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト カール事務器

    そとレジ キャッシュボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト

    カール事務器
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ダイヤル錠でスマートに現金を管理!。かんたんな操作で施錠・解錠が可能なダイヤル式ロックを搭載した小型手提げ金庫です。3桁ダイヤル錠。紙幣収納枚数(目安/トレー下収納) 250枚。A6書類収納可能。10枚区切りコイントレー
    付属品鍵2個本体寸法(mm)195×155×87 / トレー設置時内寸:164×110×27本体質量(g)900
  • セキュリティボックス 小窓付き サンワダイレクト

    セキュリティボックス 小窓付き

    サンワダイレクト
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    鍵付きで安心のセキュリティーです。共有物の管理がしやすい中身が一目でわかるアクリル小窓仕様です。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。スタッキング用部品は付属しています。上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
    付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備),鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5ホワイト荷姿お客様組み立て(ノックダウン組立式)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×35総耐荷重(kg)約25(中棚:約3)
  • テンキー式 電子金庫 デジタル金庫 SIS

    テンキー式 電子金庫 デジタル金庫

    SIS
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    自宅での大事な書類など、どのように保管していますか?。ただ書類ボックスなどに入れているだけの方も多いはず...。そんな方には!金庫があれば心強い!。頑丈なテンキー式の電子金庫なので、大切な貴重品をしっかり保管!。もし暗証番号を忘れた場合や電池切れでも非常用鍵で開閉可能なので安全・安心です!
    材質スチール、プラスチック使用電池単三乾電池×4本
  • そとレジ カール事務器

    そとレジ

    カール事務器(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    外にも持ち出せるシリンダー錠付き手提げ金庫です。外出先での金銭の受け渡しに便利です。 硬貨スペース5箇所、紙幣スペース最大4箇所、硬貨飛散防止付き。
    付属品鍵×2、仕切り板×3質量(kg)3ホワイト収納サイズA4本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×265×110施錠方法シリンダー錠
  • 手提げ金庫A6 アイリスオーヤマ

    手提げ金庫A6

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
    ブルー質量(g)700内寸法(mm)180×130×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×85収納サイズA6施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
  • ポータブル耐火保管庫 Sentry

    ポータブル耐火保管庫

    Sentry(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
    付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
  • 耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー

    耐火・耐水ポータブル金庫

    エーコー(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
    耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
  • セキュリティボックス 上開き DOMETIC(ドメティック)

    セキュリティボックス 上開き

    DOMETIC(ドメティック)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 高度な安全性を誇るマスターキー、SAMソフトウェアの利用、iAuditのトレールシステムなどの主要な安全機能。
    容量(L)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×127アズワン品番64-9293-17施錠方法テンキー式
  • セキュリティボックス サンワサプライ

    セキュリティボックス

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
    用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80
  • 小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式

    エーコー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
    質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
  • ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ Sentry

    ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ

    Sentry(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
    仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能付属品鍵2本、取扱説明書・保証書チャコールグレー施錠方法フラットキー耐火時間30分
  • セキュリティボックス 前開き DOMETIC(ドメティック)

    セキュリティボックス 前開き

    DOMETIC(ドメティック)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。
    容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165アズワン品番64-9293-16施錠方法テンキー式
  • 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]

    小型手提金庫

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
    付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂高さ(mm)トレー:20施錠方法シリンダー錠
  • 手提げ金庫(テンキー)A4 コクヨ

    手提げ金庫(テンキー)A4

    コクヨ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
    仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズA4内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)307収納サイズA4高さ内寸(mm)84外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)152施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)259
  • 手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式) アイリスオーヤマ

    手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
    材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂ダークブルー収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
  • 料金箱 カール事務器

    料金箱

    カール事務器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スチール製の丈夫な無人販売用集金箱です。募金箱としてもおすすめです。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みです。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
    付属品鍵2個グレー質量(g)430本体サイズ(mm)W125×L101×H60
  • 手提げ金庫 A4 アイリスオーヤマ

    手提げ金庫 A4

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    A4サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。防犯ブザー機能付きで、スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。小銭の管理に便利なコイントレーが付いています。A4サイズの金庫なので大切な書類などをきれいに収納できます。グリーン購入法適合商品です。
    材質(本体)スチール質量(g)4100収納サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25.5×15.5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材60.4%使用)
  • 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ

    手提げ金庫スタンダードB5

    コクヨ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
    仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズB5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)198内寸幅(mm)275収納サイズB5高さ内寸(mm)59入数4(包装)外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)128施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)257
  • テンキー式耐火金庫 エーコー

    テンキー式耐火金庫

    エーコー
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
    仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
  • 手提げ金庫B7 アイリスオーヤマ

    手提げ金庫B7

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
    ブルー質量(g)540内寸法(mm)135×100×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85収納サイズB7施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
  • 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー

    小形耐火金庫 STANDARD テンキー式

    エーコー
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
    付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本トラスコ品番859-4198質量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213トレー内寸(mm)W312×D222×H39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105施錠方法テンキー式有効間口(mm)W330×D240×H105耐火時間30分
  • 手提金庫 エンゲルス エンゲルス

    手提金庫 エンゲルス

    エンゲルス(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フタを開けると同時にコインホルダーがせり上がるスライド方式! 仮設店舗用レジとしても使いやすい! 硬貨の出し入れがしやすい新型コインホルダー! 紙幣収納の下にも高額紙幣や通帳等が収納できる保管スペース! 盗難防止に役立つセキュリティーワイヤー付!
    仕様鍵錠(かぎ2個付き)材質スチール・ABS樹脂質量(kg)2.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×90(内/275×210×54 )※高さは中皿までの高さです。収納サイズB5施錠方法鍵錠TKG品番9-2589-0401TKG品番(2017)6-2381-0501
  • 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ

    手提げ金庫 ダイヤル付き 1号

    コクヨ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。
    仕様シリンダー錠・ダイヤル錠・盗難予防ブザー付、フタハネ上げ調節付き付属品鍵2個、単3形乾電池2本材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS質量(kg)3.67ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×285×150(内寸318×228×81※深さは中皿までの高さです。)収納サイズA4施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠TKG品番9-2589-0201TKG品番(2017)6-2381-0301
  • ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル)

    ミニ金庫 キャッシュメイト

    SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    スチール製のしっかりとしたミニ金庫です。上部にコイン投入口があり、貯金箱としても使用可能。内トレーと鍵付きで小物の整理・保管にも便利な、コンパクト手提げ金庫です。
    高さ(mm)60縦(mm)95横(mm)125
  • ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
  • アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ ナカバヤシ

    アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ

    ナカバヤシ
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤル錠タイプ5桁の認証番号が設定できます。
    ニューグレー仕様ロック式キャスター付き材質本体:スチール(紛体焼付塗装)質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
  • 耐火キャビネット セルフクローズ式 アズワン

    耐火キャビネット セルフクローズ式

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
  • ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット)

    ホテル用金庫 H25シリーズ

    diplomat(ディプロマット)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)10容量(L)16RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
  • ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)

    ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ

    diplomat(ディプロマット)
    56,870税込62,557
    1台
    3日以内出荷
    ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
    付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
  • セキュリティデスクターナ ナカバヤシ

    セキュリティデスクターナ

    ナカバヤシ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    カギ付扉でセキュリティ度アップ。オフィスをシックでクールな雰囲気にするブラックカラータイプ。
    ブラック材質(本体)スチール 粉体塗装材質(キャスター)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 大型耐火金庫 特殊マグネット錠 日本アイ・エス・ケイ

    大型耐火金庫 特殊マグネット錠

    日本アイ・エス・ケイ
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
    用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。質量(kg)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490施錠方法マグネット錠耐火時間1時間サービス分類組立・設置・取付
  • 簡易防塵ハブボックス サンワサプライ

    簡易防塵ハブボックス

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
    用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス奥行(mm)465高さ(mm)600付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル総耐荷重(kg)50
  • 手提げ金庫(テンキー)B5 コクヨ

    手提げ金庫(テンキー)B5

    コクヨ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
    仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズB5内寸奥行(mm)202内寸幅(mm)276収納サイズB5高さ内寸(mm)62外寸法・幅(mm)313外寸法・高さ(mm)130施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)229
  • 手提金庫 LION (ライオン事務器)

    手提金庫

    LION (ライオン事務器)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブルー施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠
  • 貴重品保管庫 エーコー

    貴重品保管庫

    エーコー
    89,900税込98,890
    1台
    8日以内出荷
  • 手提金庫 ナイキ

    手提金庫

    ナイキ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    ダークグレー
  • 簡易防塵機器収納ボックス サンワサプライ

    簡易防塵機器収納ボックス

    サンワサプライ
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
    用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。奥行(mm)420高さ(mm)500付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚総耐荷重(kg)50
  • テンキー式耐火金庫 エーコー

    テンキー式耐火金庫

    エーコー
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
  • 耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ diplomat(ディプロマット)

    耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ

    diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
    仕様耐火時間:60分RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3 デジタル・ロック耐火時間60分
  • ホテル用金庫 H200シリーズ diplomat(ディプロマット)

    ホテル用金庫 H200シリーズ

    diplomat(ディプロマット)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)12容量(L)24RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196

書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

金庫・保管庫