絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 2.3(2)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • YT4B-BS
  • GT7B-4(2)
  • GT9B-4(1)
  • GT12B-4(1)
  • YB10L-A2(1)
  • YB14L-A2(1)
  • YB16AL-A2(1)
  • YB16CL-B(1)
  • YT4L-BS(1)
  • YT4L-BS/FTX4L-Bs(1)
  • YTR4A-BS(2)
  • YTX5L-BS(2)
  • YTX7A-BS(1)
  • YTX7L-BS(2)
  • YTX9-BS(2)
  • YTX12-BS(1)
  • YTX14-BS(1)
  • YTX20L-BS(2)
  • YTZ10S(1)
  • YTZ12S(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4B-5(2)
充電電流(A)
  • 2.3(1)
ブランド
  • NBC[バッテリー](1)
  • BROAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)から絞り込む
2.3(2)
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12

バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります

ゲルタイプ