絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
- YTR4A-BS(2)
バッテリー品番(古河電池)
- FTR4A-BS
- FB10L-A2(1)
- FB14L-A2(1)
- FT4B-5(2)
- FT4L-BS(2)
- FT7B-4(2)
- FT9B-4(1)
- FT12B-4(1)
- FTX4L-BS(1)
- FTX5L-BS(2)
- FTX7A-BS(1)
- FTX7L-BS(2)
- FTX9-BS(2)
- FTX12-BS(1)
- FTX14-BS(1)
- FTX20L-BS(2)
- FTZ7S(1)
- FTZ10S(1)
- FTZ12S(1)
- その他(1)
充電電流(A)
- 2.3(1)
ブランド
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
2.3(1)
2.5(1)

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12






![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)