絞り込み
ブランド
- DENALI
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(175)
- Vance&Hines(165)
- JB-POWER(115)
- TAKEGAWA(武川)(108)
- DAYTONA(デイトナ)(97)
- PMC(85)
- KITACO(59)
- Twin Air(ツインエアー)(45)
- DNA(ディーエヌエー)(37)
- K&N(31)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- ブランドをもっと見る

Wiring Kits
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷SoundBombホーンを接続するための、簡単で安価な配線アダプターキット。対応BMW純正ハーネスアダプター for DENALI SoundBomb
D7 2.0 LED Light Pod
DENALI¥129,800税込¥142,7801個62日以内出荷パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
D7 LED Light Pod
DENALI¥59,980税込¥65,9781個62日以内出荷パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
DR1 LED Light Pod
DENALI¥47,980税込¥52,7781個62日以内出荷DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。色ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DR1 Auxiliary Lighting Kit
DENALI¥94,980税込¥104,4781個62日以内出荷DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。色ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
Horn Mount
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷3mm厚×1インチ(26mm)幅の鋼帯から作られています。 内側の穴の直径は5/16インチ(8mm)です。 中心間距離は3インチ、ブラケットの全長は4インチです。 粉体塗装フラットブラック仕上げです。仕上粉体塗装フラットブラック仕上
Horn Mount
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷DENALI"L"ブラケットアクセサリーマウント2.5インチブラックは、様々なアクセサリーをバイクに取り付けるのに最適です。 高強度プレス鋼は幅1インチ、厚さ3mm、長さ2.5インチです。 この便利なブラケットは、耐久性と耐腐食性を高めるために、セミマットブラック仕上げで粉末コーティングされています。 ホーン、ライト、デバイスマウント、その他加工する必要のあるものを取り付ける際に最適です。セット内容1.5in×1.5inマウンティングプレート、取り付け金具、3M両面テープ、ネジ×4本
Pod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket)
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷インターリンクポッドアダプタを使用すると、DENALIポッドをDENALIヒンジマウントに接続することができます。セット内容ボルト×1、ナット×1、ヒンジ×1
Assorted ATC Fuses
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷このヒューズパッケージには、ATC/Bladeヒューズブロックとインラインヒューズホルダで使用する4個の3A、2個の5A、2個の7.5A、2個の10A、1個の15Aヒューズが含まれています。 ヒューズの目的は、過充電から電気付属品を保護することです。 ヒューズが大きすぎると、電気付属品に損傷を与える可能性があります。
Replacement Relay for PowerHub2
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷パッケージには、PowerHub2配電モジュール用の30ampTyco/Bosch交換マイクロリレーが1つ含まれています。
Do-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷標準的な破損しやすいガラスヒューズの代わりにATCインラインヒューズを使用。 DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーン用に設計されていますが、専用のリレーが必要な他の交換用ホーンとも併用可能。
Switch Mount
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。 長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
Switch Mount
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
LED Lighting Kit
DENALI¥33,980税込¥37,3781個62日以内出荷左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ適合車種BMW R1200GS LC(13-)
Auxiliary Light Brackets
DENALI¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷左右セット適合車種Harley-Davidson Softail Deluxe (All Models)/Sportster1200/Electra Glide/Road King/Street Glide
Light Mounting Kit for D2 & DM Lights
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷左右セット適合車種KAWASAKI Versys650(07-09)
Light Mount
DENALI¥22,980税込¥25,2781個62日以内出荷左右セットセット内容LeftSideMountingBracket(1)、RightSideMountingBracket(1)、M5×20ISO7380(2)、M5WasherDIN125(4)、M5×20DIN933(2)、Spacer-OD:15.8mm/ID:6.5mm/L:6.3mm(2)、M8×14DIN933(1)適合車種BMW G310GS(18/19)
Crashbar Light Mounting Adapter
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷左右セット適合車種BMW F700GS(13-18)/F750GS(19/20)/F800GS(13-18)/F800GS Adventure(14-18)/F850GS(19/20)/F850GS Adventure(19-21)/R1200GS(04-12)/R1200GS LC(13-18)/R1250GS(19-21)/R1250GS Adventure(19-21)/R1200RT(14-19)/R1250RT(19-21)/K1600GT(11/12)/S1000XR(20/21)
Auxiliary Light Mounting Brackets
DENALI¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)適合車種BMW R1250GS(19-)
Auxiliary Light Mounting Brackets
DENALI¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷DENALIのライトをヘッドライトの下に取り付けることが可能。 軽量スチールと粉体塗装された黒色のレーザーカットが施され、軽くて丈夫な取り付けブラケットです。適合車種BMW R1200GS LC(13-)
Auxiliary Light Brackets
DENALI¥27,980税込¥30,7781個62日以内出荷適合車種KTM 1190 Adventure/R(13-16)/1090 Adventure R(17-19)
39mm-49mm Fork Tube Light Mount Kit
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 調整可能なグリップ範囲39mm~49mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
32mm-38mm Tube Mount Kit
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。 クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。 クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。 調節可能なグリップ範囲32mm~38mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 陽極酸化黒鉛アルミニウム。 AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。 19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
Horn Mounting Bracket
DENALI¥5,298税込¥5,8281個62日以内出荷DENALISoundBombコンパクトエアーホーンをINDIANのオートバイに取り付けるためのホーンマウントブラケットです。付属品DENALIホーン取り付け金具、取り付け説明書適合車種Indian Scout(15/16)/Scout Bobber(18-20)/Scout Sixty(16-20)
SoundBomb Compact Horn Mount
DENALI¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17)
Rectifier & Horn Relocation Bracket
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷黒色粉体塗装された軽量スチールをレーザーカットしたこのブラケットは、TriumphBonneville、ThruxtonまたはScramblerに真のカスタムを可能にします。 ブラケットはレクチファイヤ/レギュレータをホーンが取り付けられているダウンチューブに移動させます。 ブラケットには、ホーンを移動するための取り付けポイントも含まれています。適合車種Triumph Scrambler(04-)/Bonneville/Thruxton
Horn Mounting Bracket
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS
Horn Mounting Bracket
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
SoundBomb Compact Horn Mount
DENALI¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)