吸気系 :「HT」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
左右セット
適合車種KAWASAKI Versys650(07-09)
関連資料(0.44MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW G310GS(18/19)
セット内容LeftSideMountingBracket(1)、RightSideMountingBracket(1)、M5×20ISO7380(2)、M5WasherDIN125(4)、M5×20DIN933(2)、Spacer-OD:15.8mm/ID:6.5mm/L:6.3mm(2)、M8×14DIN933(1)
関連資料(0.54MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
62日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。
DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。
DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
色ブラック
質量(g)(ポッド)約660
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)
ビーム角(度)10度レンズ
LED(1x)10WCREEXM-L2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム距離(m)695フィート(211.836m)
入力電圧12VDC
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)1.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
62日以内出荷
左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。
DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。
DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。
1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。
DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ
関連資料(1.17MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
62日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
関連資料(3.66MB)
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
62日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
左右セット
適合車種Harley-Davidson Softail Deluxe (All Models)/Sportster1200/Electra Glide/Road King/Street Glide
関連資料(0.94MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
62日以内出荷
適合車種KTM 1190 Adventure/R(13-16)/1090 Adventure R(17-19)
関連資料(5.35MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。
DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。
DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
色ブラック
質量(g)(ポッド)約660
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)
ビーム角(度)10度レンズ
LED(1x)10WCREEXM-L2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム距離(m)695フィート(211.836m)
入力電圧12VDC
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)1.5
1個
¥94,980
税込¥104,478
62日以内出荷
DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。
ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。
この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。
視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。
シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。
CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。
SixextremelybrightLEDs
Low6wattpowerconsumption
Lowprofiledesign
Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync
CompatiblewithDENALICANsmartController
セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
1個
¥15,980
税込¥17,578
62日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
適合車種BMW R1250GS(19-)
セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)
関連資料(2.28MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
62日以内出荷
DENALIのライトをヘッドライトの下に取り付けることが可能。
軽量スチールと粉体塗装された黒色のレーザーカットが施され、軽くて丈夫な取り付けブラケットです。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)
関連資料(0.33MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW F700GS(13-18)/F750GS(19/20)/F800GS(13-18)/F800GS Adventure(14-18)/F850GS(19/20)/F850GS Adventure(19-21)/R1200GS(04-12)/R1200GS LC(13-18)/R1250GS(19-21)/R1250GS Adventure(19-21)/R1200RT(14-19)/R1250RT(19-21)/K1600GT(11/12)/S1000XR(20/21)
関連資料(0.63MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
62日以内出荷
このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
調整可能なグリップ範囲39mm~49mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
DENALI2.0Premium3-pinHarness用のワイヤリングキット。
1個
¥7,998
税込¥8,798
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。
最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。
統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。
イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)
関連資料(0.94MB)
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。
スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。
統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。
イグニッションでオンおよびオフになります。
WHITEまたはAMBER色をご選択ください。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
関連資料(1.59MB)
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。