絞り込み
ブランド
  • プロテック(147)
  • DAYTONA(デイトナ)(100)
  • TAKEGAWA(武川)(75)
  • KITACO(49)
  • PMC(45)
  • ハリケーン(16)
  • POSH Faith(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • モートーン(9)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • 油漢(2)
  • ゼロデザイン(2)
  • ホンダ(1)
  • NTB(1)
  • 追浜工業(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)オイルテンプ用センサーフィッティングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーターDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業パルスエンジンアワーメータ PET-3200R追浜工業(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
スピードメーターケーブル PMCスピードメーターケーブルPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーターDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)デジタルメーター取付ステーDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMCZ/KZマイルメーター用km/hステッカーPMC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
デジタル水温計アタッチメント KITACOデジタル水温計アタッチメントKITACO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
スピードメーターシール ハリケーンスピードメーターシールハリケーン(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーターケーブル PMCタコメーターケーブルPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA HG TEMP METERDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
エンジンアワーメーター KITACOエンジンアワーメーターKITACO(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)メーター用補修バルブ・コードSETKIJIMA(キジマ)
599税込659
1セット
当日出荷
KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
マイクロインジケーター GAMMA DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMADAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)・カラー:マットブラック
用途LED小型インジケーター / DC12V車用単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリスマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)マットブラック寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)コンパクト LED サーモメーターTAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)サーモセンサー/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セットMAD MAX(マッドマックス)
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
メーターカバー KIJIMA(キジマ)メーターカバーKIJIMA(キジマ)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
純正のブラック仕上げのメーターをメッキ仕上げに変貌させるドレスアップアイテム。ビンテージカスタムとしての定番アイテムを価格変更に伴い品番変更いたしました。左右セット。
材質スチール製 メッキ主な適合車種CB400F
DG-325 デジタルフューエルマルチメーター プロテックDG-325 デジタルフューエルマルチメータープロテック
9,598税込10,558
1セット
4日以内出荷
ガソリンの使用量、残量をリアルタイムで表示。使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリデュアルモードで使用量&残量がわかる見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付きバックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定簡単操作ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。 注意事項本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
適合Fi車 ガソリンタンク9.99L以下用
テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用 DAYTONA(デイトナ)テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
付属品延長ハーネス(970mm)×1長さ(mm)(ハーネス)110サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーターDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
Z/KZメーターマウントダンパーセット PMCZ/KZメーターマウントダンパーセットPMC(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)パルスジェネレーターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWINDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
サイズ取り付けネジ径:M12
ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ SR400/500DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
欠品中
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
油温計フィッティングKIT KITACO油温計フィッティングKITKITACO
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
デジタル温度計タイプ3に付属しているサーモセンサーフィッティング。
主な適合車種汎用
FUELメーターKIT KITACOFUELメーターKITKITACO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
インジケーターステー DAYTONA(デイトナ)インジケーターステーDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から翌々日出荷
インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
メータープロテクションフィルム DAYTONA(デイトナ)メータープロテクションフィルムDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用・2枚セット入りで失敗時の保険に・PETクリアーフィルム
適合車種GSX-8S(23-24)GSX-8R(24)Vストローム800(24)Vストローム800DE(23-24)Vストローム1050(23)Vストローム1050DE(23)
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付きDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応寸法(Φmm)60取付幅(mm)45
MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式MAD MAX(マッドマックス)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
Z1/Z2インジケーターカバー PMCZ1/Z2インジケーターカバーPMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
Z1/Z2対策メーターブラケット PMCZ1/Z2対策メーターブラケットPMC
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トップブリッジとのマウント部に防振性ダンパーラバーをセットし、従来品より懸案であったリジットマウント式と比較し大幅に耐振性能を向上させました。またラバーマウントされたメーターブラケットは、車体からの振動を吸収し精密機器であるメーター類の耐久性と正確性を同時に向上させます。取り付けに必要なボルト、カラー類も全て付属し無加工で取り付け可能なオールインワンパッケージ。
温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川)温度センサー900mm延長コードTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。
コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)NANO2スピードメーターDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)オドメーター:0~999,999km(mile)トリップメーター:0~99,999.9km(mile) デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)最高速記憶機能時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
...
バイク用メーター