101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5 質量(g)約30(本体のみ) 表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み 計測単位摂氏℃表示のみ 使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。 長さ(mm)(電源ハーネス)1500 サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ 寸法(mm)(メーター取付部)80×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAセンサーM10XP1.25
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
センサー寸法(mm)250 主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm)(本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)DC8~18 電源外部電源DC12V駆動 消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期1秒(固定) 液晶表示反転液晶(ブラック) 防水仕様IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
付属品延長ハーネス(970mm)×1 長さ(mm)(ハーネス)110 サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
適合W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15) 主な適合車種W800 2011-2017年式:-15年に適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

93910 AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8 防水仕様IPX7相当
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

72814 AQUAPROVA EZ REV METER DAYTONA(デイトナ) 動画あり
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様防振タイプ 右オフセット10°曲げ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18898。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60 LED色ホワイト 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
1セット
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な適合車種VELONAタコメーター専用補修部品
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

72815 AQUAPROVA HG REV METER DAYTONA(デイトナ) 動画あり
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
サイズ取り付けネジ径:M12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21912
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

VELONAのスピードメーターとタコメーター用、ラバーボタンスイッチの補修品。
1セット(2個)
389 税込428
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

車種専用メーターステーです。
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様フリーブラケット セット内容フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様左右共通サイド曲げ無し
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:40265。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39913。販売備考:Φ48/9000rpm表示 年式 20-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷