メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
485件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター移設キット ZMS-001 ゼロデザインメーター移設キット ZMS-001ゼロデザイン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークスメーカー品番:ZMS-001販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可適合情報:ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20色[カラー]:ブラック材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。
付属品取付パーツ一式 取扱い説明書材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミブラック備考14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。加工[有/無]14モデル以降は要配線加工
スピードメーターケーブル 194-2030 PMCスピードメーターケーブル 194-2030PMC
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:194-2030適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
エンジンサーモゲージ M20 ブラック79-8034 PMCエンジンサーモゲージ M20 ブラック79-8034PMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:79-8034STDオイルフィラーキャップと交換するだけでクランクケースの内部温度が確認出来るイージーフィットのサーモゲージ。 直接油温を表示するものではありませんが、一目でエンジンコンディションがチェックできるバロメーターとして役立ちます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
ギアリテーナー リペアヨウ 43-931/10 PMCギアリテーナー リペアヨウ 43-931/10PMC
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:43-931/10
メーターケーブル スピードメーター 81-2033 PMCメーターケーブル スピードメーター 81-2033PMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2033
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付きDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応寸法(Φmm)60取付幅(mm)45
VELONA 電気式タコメーター Φ60 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式タコメーター Φ60DAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーターサブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用キーオンでオープニング演出レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/ホワイトLED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200
VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーターDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーターサブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
防振メーターステー(VELONAΦ80/60用) DAYTONA(デイトナ)防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)DAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ・変換ワッシャー:アルミ構成部品・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステーメーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付きメーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップブラック
カワサキ Z900RS メーターロアカバー メッキ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS メーターロアカバー メッキMAD MAX(マッドマックス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ メーターロアカバー メッキ。 交換タイプのメーターカバーです。 純正タイプメッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
適合車種Z900RS/Z900RSカフェ
パルス エンジンアワーメータ OPPAMAパルス エンジンアワーメータOPPAMA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式MAD MAX(マッドマックス)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
THERMO METER ADAPTER 22mm TAKEGAWA(武川)THERMO METER ADAPTER 22mmTAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
スピードメーターケーブルASSY. 670mm TAKEGAWA(武川)スピードメーターケーブルASSY. 670mmTAKEGAWA(武川)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
マルチメーターブラケット DAYTONA(デイトナ)マルチメーターブラケットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様Φ22.2ハンドル用
メーターカバー KIJIMA(キジマ)メーターカバーKIJIMA(キジマ)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
純正のブラック仕上げのメーターをメッキ仕上げに変貌させるドレスアップアイテム。ビンテージカスタムとしての定番アイテムを価格変更に伴い品番変更いたしました。左右セット。
材質スチール製 メッキ主な適合車種CB400F
SPI-S47シフトポジションインジケーター プロテックSPI-S47シフトポジションインジケータープロテック
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
仕様型式:SH42A適合DJEBEL200 99-05
DG-K02 デジタルフューエルマルチメーター プロテックDG-K02 デジタルフューエルマルチメータープロテック
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリデュアルモードで使用量&残量がわかる見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付きバックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。 注意事項本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
仕様型式:EX250K/L適合Ninja250/R 08-
SPI-K65シフトポジションインジケーター プロテックSPI-K65シフトポジションインジケータープロテック
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
仕様型式:ZR750C適合ゼファー750 90-
DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテックDG-Y07 デジタルフューエルマルチメータープロテック
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリデュアルモードで使用量&残量がわかる見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付きバックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定簡単操作ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。 注意事項本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
適合BOLT/Rスペック 14-20(VN04J/VN09J)ABS車共通
メーターカバー PMCメーターカバーPMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
時代に左右されることなく、常に高い人気を誇るクロームメッキ仕様メーターカバー。CB400Fのシンプルなメーター廻りをゴージャスに演出します。アッパーカバー(上側)とロアカバー(下側)それぞれ左右セットでのデリバリー。
タイプロアカバー
スピード&タコメーターセット PMCスピード&タコメーターセットPMC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
Z1/Z2インジケーターカバー PMCZ1/Z2インジケーターカバーPMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
Z/KZメーターケーブルクランプセット PMCZ/KZメーターケーブルクランプセットPMC
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
アンダーステム部分でタコ&スピードメーターケーブルをホールドさせる為のクランプ。ビニールコーティング加工済。1台分2個セットでのデリバリー。
Z/KZメーターマウントダンパーセット PMCZ/KZメーターマウントダンパーセットPMC(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
Z1/Z2対策メーターブラケット PMCZ1/Z2対策メーターブラケットPMC
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トップブリッジとのマウント部に防振性ダンパーラバーをセットし、従来品より懸案であったリジットマウント式と比較し大幅に耐振性能を向上させました。またラバーマウントされたメーターブラケットは、車体からの振動を吸収し精密機器であるメーター類の耐久性と正確性を同時に向上させます。取り付けに必要なボルト、カラー類も全て付属し無加工で取り付け可能なオールインワンパッケージ。
パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)パルスジェネレーターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)DタイプLCDスピード&タコメーターTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーターメーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)サーモセンサー/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
AQUAPROVAホシュウセンサー250MM DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAホシュウセンサー250MMDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
メーターベースカバー(ゴールド) KITACOメーターベースカバー(ゴールド)KITACO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スピードメータークッション部分をドレスアップするアイテムです。
主な適合車種モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13
エンジンタコメーター KITACOエンジンタコメーターKITACO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
80Φスピードメーター KITACO80ΦスピードメーターKITACO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
適合汎用主な適合車種機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーターMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240
LEDパネル スピードメーター(電気式) KIJIMA(キジマ)LEDパネル スピードメーター(電気式)KIJIMA(キジマ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。 手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。 ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示MAX240km/h黒文字盤主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
コンパクトLCDサーモメーターステー TAKEGAWA(武川)コンパクトLCDサーモメーターステーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
ミニレギュレター TAKEGAWA(武川)ミニレギュレターTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
バイク用メーター