メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • デジタル水温計アタッチメント KITACO

    デジタル水温計アタッチメント

    KITACO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
    仕上シルバーアルマイト
  • 汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
  • デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    デジタルメーター取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
  • パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業

    パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

    追浜工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
    仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
  • コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
    セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
  • Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMC

    Z/KZマイルメーター用km/hステッカー

    PMC(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
  • デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)

    デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
    サイズ取り付けネジ径:M12
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
    寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
  • Z/KZメーターマウントダンパーセット PMC

    Z/KZメーターマウントダンパーセット

    PMC(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)

    メーター用補修バルブ・コードSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • パルス エンジンアワーメータ OPPAMA

    パルス エンジンアワーメータ

    OPPAMA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
  • ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ SR400/500

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
  • エンジンタコメーター KITACO

    エンジンタコメーター

    KITACO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ)

    デジタルスピード&タコメーターCUBE

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
    用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
  • MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
  • テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用 DAYTONA(デイトナ)

    テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
    付属品延長ハーネス(970mm)×1長さ(mm)(ハーネス)110サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
  • DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)

    DタイプLCDスピード&タコメーター

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
  • ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • LEDパネル スピードメーター(電気式) KIJIMA(キジマ)

    LEDパネル スピードメーター(電気式)

    KIJIMA(キジマ)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。 手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。 ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
    表示MAX240km/h黒文字盤主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
  • 防振メーターステー用フリーブラケット DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー用フリーブラケット

    DAYTONA(デイトナ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様フリーブラケットセット内容フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
  • 防振メーターステー 左右共通サイド曲げ無し DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 左右共通サイド曲げ無し

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様左右共通サイド曲げ無し
  • コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

    コンパクト LED サーモメーター

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

    パルスジェネレーター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷
  • Z1/Z2タイプ タコメーター MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ タコメーター

    MAD MAX(マッドマックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
    外径(Φmm)約103
  • インジケーターステー DAYTONA(デイトナ)

    インジケーターステー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
  • 防振メーターステー センター10°曲げ DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー センター10°曲げ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様センター10°曲げ
バイク用メーター