9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バフクリーナー 大塚刷毛製造

    バフクリーナー

    大塚刷毛製造(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
    用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
  • ハイピッチバフクリーナー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチバフクリーナー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
    用途ウールバフのクリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフWASH クリスタルプロセス

    バフWASH

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
    用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー危険物の類別非危険物
  • CTバフクリーナー コンパクトツール

    CTバフクリーナー

    コンパクトツール
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌日出荷
    エアーバフクリーナー
    付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
  • ビッグ バフ洗浄機 ビッグ

    ビッグ バフ洗浄機

    ビッグ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    7日以内出荷
    トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
    セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
  • PC3 Auto Magic(オートマジック)

    PC3

    Auto Magic(オートマジック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
    タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • PC2 Auto Magic(オートマジック)

    PC2

    Auto Magic(オートマジック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
    タイプ極細目 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • PC1 Auto Magic(オートマジック)

    PC1

    Auto Magic(オートマジック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
    タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 解熱薬 メグロ化学

    解熱薬

    メグロ化学
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(450g)
    翌々日出荷
    バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
    危険物の類別非危険物

『自動車用バフ』には他にこんなカテゴリがあります

車用バフクリーナー