絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(8)
  • Panaracer(パナレーサー)(325)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • Hutchinson(136)
  • IRC(131)
  • マルニ(マルニ工業)(102)
  • 共和ゴム(68)
  • サギサカ(SAGISAKA)(54)
  • CAPTAIN STAG(53)
  • CST(チェンシンタイヤ)(40)
  • アサヒサイクル(38)
  • CST×ミリオン(34)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
  • ミリオン(共和)(25)
  • WTB(ダブルティービー)(22)
  • CHAOYANG(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • KUWAHARA (クワハラ)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
    用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連