絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CAPTAIN STAG(53)
- CHAOYANG(19)
- CRANK BROTHERS(16)
- CST(チェンシンタイヤ)(40)
- CST×ミリオン(35)
- Hutchinson(136)
- IRC(128)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- ParkTool(パークツール)(15)
- SHINKO(シンコータイヤ)(136)
- TOP(14)
- WTB(ダブルティービー)(20)
- アサヒサイクル(38)
- サギサカ(SAGISAKA)(54)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- ミリオン(共和)(25)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- 共和ゴム(68)
- ブランドをもっと見る

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100